DEWALT DXL3030-08 Twin Stepladder Fiberglass 8 Feet 300 Lb. | AG3BND 32 ™05

DEWALT DXL3030-08 Twin Stepladder Fiberglass 8 πόδια 300 Lb.

Στοιχείο: AG3BND Μοντέλο: DXL3030-08Cross Ref: 32TM05
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€622.82 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίδυμη Σκάλα
Τύπος ANSIIA
Βάση βάσης69.5 "
Πλάτος πυθμένα28 "
Ύψος σκάλας8ft.
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόFiberglass
Αριθμός βημάτων7
Βάθος βημάτων3.75 "
ΠάτημαΑντιολισθητικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)246.38
Πλάτος πλοίου (cm)69.85
Κωδικός ΕΣ3926909930

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση βάσηςΠλάτος πυθμέναΎψος σκάλαςΑριθμός βημάτωνΤιμή
DEWALT DXL3030-04 Twin Stepladder Fiberglass 4 Feet 300 Lb. | AG3BMZ 32TM01 DXL3030-0437.5 "21 "4ft.3€372.93
DEWALT DXL3030-06 Twin Stepladder Fiberglass 6 Feet 300 Lb. | AG3BNB 32 ™03 DXL3030-0653.5 "25 "6ft.5€486.62
RFQ
DEWALT DXL3030-10 Twin Stepladder Fiberglass 10 Feet 300 Lb. | AG3BNE 32 ™06 DXL3030-1085 "30 "10ft.9€848.56
RFQ
DEWALT DXL3030-12 Twin Stepladder Fiberglass 12 Feet 300 Lb. | AG3BNF 32 ™07 DXL3030-12100.5 "32 "12ft.11€1,022.44
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DXL3030-08 Twin Stepladder Fiberglass 8 πόδια 300 Lb.
€622.82 /μονάδα