Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Υποστήριξη κυλίνδρων DEWALT DW7027 15 ίντσες Πλάτος 4-1/4 έως 6 In.h | AF2UCP 6XVY8

DEWALT Υποστήριξη κυλίνδρων DW7027 15 ίντσες πλάτος 4-1/4 έως 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2UCP Μοντέλο: DW7027Cross Ref: 6XVY8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€101.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστήριξη Roller Work
Ύψος4 1/4 έως 6 "
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.574
Ύψος πλοίου (cm)13.69
Μήκος πλοίου (cm)41.99
Πλάτος πλοίου (cm)15.39
Κωδικός ΕΣ8466925010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΤιμή
Υποστήριξη εργασίας επέκτασης DEWALT DW7028 Ύψος 21 έως 37 ίντσες | AF2UCN 6XVY7 DW702821 έως 37 "Υποστήριξη επέκτασης εργασίας€95.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT Υποστήριξη κυλίνδρων DW7027 15 ίντσες πλάτος 4-1/4 έως 6 ίντσες
€101.71 /μονάδα