Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DW5920 Hammer Drill Core Bit Sds Max 3-1 / 4 x 12in | AC8GXJ 3AB23

DEWALT DW5920 σφυροδράπανο Μύτη πυρήνα Sds Max 3-1/4 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8GXJ Μοντέλο: DW5920Cross Ref: 3AB23

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€373.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι πυρήνα με τρυπάνι
Λίγο Ντία.3.25 "
Μήκος διάτρησης10 "
Συνολικό μήκος12 "
Σχήμα κνήμηςSDS Μέγ
Μέγεθος κνήμης45 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4175
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.Μήκος διάτρησηςΣυνολικό μήκοςΣχήμα κνήμηςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
DEWALT DW5914 Hammer Drill Core Bit Sds Max 1-3 / 4 x 12in | AC8GXC 3AB17 DW59141.75 "10 "12 "SDS Μέγ45 / 64 "€292.64
DEWALT DW5915 Hammer Drill Core Bit Sds Max 1-3 / 4 x 22in | AC8GXD 3AB18 DW59151.75 "17 "22 "SDS Μέγ45 / 64 "€316.52
DEWALT DW5916 Σφυρί Τρυπανιού Πυρήνα Sds Max 2 x 12 In | AC8GXE 3AB19 DW59162"10 "12 "SDS Μέγ45 / 64 "€294.70
DEWALT DW5917 Σφυρί Τρυπανιού Πυρήνα Sds Max 2 x 22 In | AC8GXF 3AB20 DW59172"17 "22 "SDS Μέγ45 / 64 "€320.07
DEWALT DW5918 Hammer Drill Core Bit Sds Max 2-3 / 4 x 12in | AC8GXG 3AB21 DW59182.75 "10 "12 "SDS Μέγ45 / 64 "€331.33
DEWALT DW5919 Hammer Drill Core Bit Sds Max 2-3 / 4 x 22in | AC8GXH 3AB22 DW59192.75 "17 "22 "SDS Μέγ45 / 64 "€373.10
DEWALT DW5921 Hammer Drill Core Bit Sds Max 3-1 / 4 x 22in | AC8GXK 3AB24 DW59213.25 "17 "22 "SDS Μέγ45 / 64 "€416.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DW5920 σφυροδράπανο Μύτη πυρήνα Sds Max 3-1/4 x 12 ίντσες
€373.94 /μονάδα