Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DW5753 Σφυρί τρυπανιού 7/8 x 22 ίντσες | AD8NKP 4LD10

DEWALT DW5753 Σφυρί τρυπανιού 7/8 x 22 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8NKP Μοντέλο: DW5753Cross Ref: 4LD10

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€107.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί τρυπάνι
Λίγο Ντία.7 / 8 "
Μήκος διάτρησης17 "
Αριθμός κεφαλών κοπής4
Συνολικό μήκος22 "
Σχήμα κνήμηςSpline
Μέγεθος κνήμης3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)57.66
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8207502030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.Μήκος διάτρησηςΑριθμός κεφαλών κοπήςΣυνολικό μήκοςΤιμή
Τρυπάνι σφυριών DEWALT DW5701 Spline 3/8 x 13 In | AD8NAY 4LC67 DW57013 / 8 "8"213 "€62.76
DEWALT DW5704 Σφυρί τρυπάνι Spline 1/2 x 16 In | AD8NBB 4LC70 DW57041 / 2 "11 "216 "€58.51
Τρυπάνι σφυριού DEWALT DW5705 Spline 1/2 x 22 In | AD8NBC 4LC71 DW57051 / 2 "17 "222 "€69.88
DEWALT DW5706 Σφυρί τρυπάνι Spline 1/2 x 27 In | AD8NBD 4LC72 DW57061 / 2 "22 "227 "€97.53
DEWALT DW5708 Σφυρί τρυπάνι Spline 9/16 x 10 In | AD8NBF 4LC74 DW57089 / 16 "5"210 "€8.96
Τρυπάνι σφυριού DEWALT DW5710 Spline 5/8 x 16 In | AD8NBH 4LC76 DW57105 / 8 "11 "216 "€73.19
DEWALT DW5711 Σφυρί τρυπανιού 5/8 x 22 ίντσες | AD8NBJ 4LC77 DW57115 / 8 "17 "222 "€83.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DW5753 Σφυρί τρυπανιού 7/8 x 22 ίντσες
€107.91 /μονάδα