Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DW5711 Σφυρί τρυπανιού 5/8 x 22 ίντσες | AD8NBJ 4LC77

DEWALT DW5711 Σφυρί τρυπανιού 5/8 x 22 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8NBJ Μοντέλο: DW5711Cross Ref: 4LC77
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
€83.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί τρυπάνι
Λίγο Ντία.5 / 8 "
Μήκος διάτρησης17 "
Αριθμός κεφαλών κοπής2
Συνολικό μήκος22 "
Σχήμα κνήμηςSpline
Μέγεθος κνήμης3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)57.91
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8207502030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Το 4LC77 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 22UW85

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.Μήκος διάτρησηςΑριθμός κεφαλών κοπήςΣυνολικό μήκοςΤιμή
Τρυπάνι σφυριών DEWALT DW5701 Spline 3/8 x 13 In | AD8NAY 4LC67 DW57013 / 8 "8"213 "€62.76
DEWALT DW5704 Σφυρί τρυπάνι Spline 1/2 x 16 In | AD8NBB 4LC70 DW57041 / 2 "11 "216 "€58.51
Τρυπάνι σφυριού DEWALT DW5705 Spline 1/2 x 22 In | AD8NBC 4LC71 DW57051 / 2 "17 "222 "€69.88
DEWALT DW5706 Σφυρί τρυπάνι Spline 1/2 x 27 In | AD8NBD 4LC72 DW57061 / 2 "22 "227 "€97.53
DEWALT DW5708 Σφυρί τρυπάνι Spline 9/16 x 10 In | AD8NBF 4LC74 DW57089 / 16 "5"210 "€8.96
Τρυπάνι σφυριού DEWALT DW5710 Spline 5/8 x 16 In | AD8NBH 4LC76 DW57105 / 8 "11 "216 "€73.19
Τρυπάνι σφυριών DEWALT DW5715 Spline 3/4 x 16 In | AD8NBN 4LC81 DW57153 / 4 "11 "216 "€72.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DW5711 Σφυρί τρυπανιού 5/8 x 22 ίντσες
€83.07 /μονάδα