Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DW5360 5/32 x 6 Sds 1/4 Εξάγωνο Bit | AE4TCB 5MP43

DEWALT DW5360 5/32 x 6 Sds 1/4 Hex Bit

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4TCB Μοντέλο: DW5360Cross Ref: 5MP43

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο κομμάτι
Μήκος διάτρησης3"
Συνολικό μήκος6"
Μέγεθος κνήμηςSDS Plus

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207502030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DW5360 5/32 x 6 Sds 1/4 Hex Bit
€2.68 /μονάδα