Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DW49703 Ξυστό σειρές 3 x 19 Ανθρακούχο χάλυβα | AF2GXG 6TNH1

DEWALT DW49703 Βούρτσα Ξυσίματος Σειρές 3 x 19 Ανθρακούχο Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2GXG Μοντέλο: DW49703Cross Ref: 6TNH1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€7.39 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα γρατσουνιών
Υλικό τρίχαςΣύρμα από χάλυβα άνθρακα
Μήκος βούρτσας1.125 "
Πλάτος πινέλου3"
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΟχι
λαβή Μήκος7"
Χειρισμός υλικούΞύλο
Τύπος λαβήςΚυρτός
Αριθμός σειρώνX 3 19
Συνολικό μήκος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)34.93
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τρίχαςΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΤιμή
DEWALT DW49701 Γρατσουνιές Γρατσουνιές 4 x 15 Carbon Steel | AF2GXE 6TNG9 DW49701Σύρμα από χάλυβα άνθρακαΞύλοΠαπούτσι€7.35
DEWALT DW49702 Λαβή παπουτσιού Γρατσουνιές Γρατσουνιές 4 x 15 δδ AF2GXF 6TNH0 DW49702Σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβαΞύλοΠαπούτσι€9.02
DEWALT DW49704 Καμπύλες γρατσουνιές Γραμμές 3 x 19 Ανοξείδωτο σύρμα | AF2GXH 6TNH2 DW49704Σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβαΞύλοΚυρτός€8.73
DEWALT DW49705 Γρατσουνιές Γρατσουνιές 3 x 14 Carbon Steel | AF2GXJ 6TNH3 DW49705Σύρμα από χάλυβα άνθρακαΞύλοΓωνία€3.65
DEWALT DW49706 Γωνιακές γρατσουνιές 3 x 14 ανοξείδωτο ατσάλι σύρμα | AF2GXK 6TNH4 DW49706Σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβαΞύλοΓωνία€5.53
DEWALT DW49707 Γρατσουνιές Γρατσουνιές 3 x 7 Χάλυβας άνθρακα | AF2GXL 6TNH5 DW49707Σύρμα από χάλυβα άνθρακαπλαστικόςΚυρτός€3.58
DEWALT DW49708 Καμπύλη βούρτσα γρατσουνιού σειρές 3 x 7 σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα | AF2GXM 6TNH6 DW49708Σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβαπλαστικόςΚυρτός€5.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DW49703 Βούρτσα Ξυσίματος Σειρές 3 x 19 Ανθρακούχο Ατσάλι
€7.39 /μονάδα