Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DW269 Κατσαβίδι συμπλέκτη Versa 1000 6.5 A | AD8NZN 4LF87

DEWALT DW269 Versa Clutch Screwdriver 1000 6.5 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8NZN Μοντέλο: DW269Cross Ref: 4LF87

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€418.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι συμπλέκτη Versa
Ενισχυτές @ 120V6.5
ΡουλεμάνBall & Roller
ΦάκελοιΡυθμιζόμενη ροπή
ΚορδόνιΑγωγός 8 ft. 2
Μέγιστη. Ροπή344 In.Lbs.
Χωρίς φορτίο RPM0-1000
Μέγεθος κνήμης1/4 Εξάγωνο
Έλεγχος ταχύτηταςRSV
Μήκος εργαλείου11.9 "
Βάρος εργαλείου3.7 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.124
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ8467290040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάκελοιΜέγιστη. ΡοπήΧωρίς φορτίο RPMΜήκος εργαλείουΤιμή
DEWALT DW267 Κατσαβίδι συμπλέκτη Versa 2000 6.5 A | AD8NZL 4LF84 DW267Αρχικό132 In.Lbs.0-200011.9 "€347.18
Κατσαβίδι συμπλέκτη DEWALT DW268 Versa 2500 6.5 A | AD8NZM 4LF85 DW268Ροπή132 In.Lbs.0-250011.5 "€356.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DW269 Versa Clutch Screwdriver 1000 6.5 A
€418.90 /μονάδα