Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DW267 Κατσαβίδι συμπλέκτη Versa 2000 6.5 A | AD8NZL 4LF84

DEWALT DW267 Versa Clutch Screwdriver 2000 6.5 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8NZL Μοντέλο: DW267Cross Ref: 4LF84

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€347.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι συμπλέκτη Versa
Ενισχυτές @ 120V6.5
ΡουλεμάνBall & Roller
ΦάκελοιΑρχικό
ΚορδόνιΑγωγός 8 ft. 2
Μέγιστη. Ροπή132 In.Lbs.
Χωρίς φορτίο RPM0-2000
Μέγεθος κνήμης1/4 Εξάγωνο
Έλεγχος ταχύτηταςRSV
Μήκος εργαλείου11.9 "
Βάρος εργαλείου3.7 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.07
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάκελοιΜέγιστη. ΡοπήΧωρίς φορτίο RPMΜήκος εργαλείουΤιμή
Κατσαβίδι συμπλέκτη DEWALT DW268 Versa 2500 6.5 A | AD8NZM 4LF85 DW268Ροπή132 In.Lbs.0-250011.5 "€356.19
DEWALT DW269 Κατσαβίδι συμπλέκτη Versa 1000 6.5 A | AD8NZN 4LF87 DW269Ρυθμιζόμενη ροπή344 In.Lbs.0-100011.9 "€418.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DW267 Versa Clutch Screwdriver 2000 6.5 A
€347.18 /μονάδα