Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DW1907 Split Point Drill Bit High Speed ​​Steel 7/64 Inch - Πακέτο 2 | AB2JNE 1MCL1

DEWALT Τρυπάνι DW1907 Split Point Drill High Speed ​​Steel 7/64 Inch - Pack of 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JNE Μοντέλο: DW1907Cross Ref: 1MCL1
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
€8.19 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείγμα πιλοτικού σημείου
Δεκαδικό ισοδύναμο0.1094 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών7 / 64 "
Βάθος γεώτρησης (σε.)1-1/2
φινίρισμαΟξείδιο του σιδήρου χρυσού
ΥλικόHSS
Συνολικό μήκος2.625 "
Μέγεθος7 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8207506000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
DEWALT DW1905 Split Point Drill Bit High Speed ​​Steel 5/64 Inch - Πακέτο 2 | AB2JNC 1MCK8 DW19050.0781 "2"5 / 64 "2€7.81
DEWALT DW1906 Split Point Drill Bit High Speed ​​Steel 3/32 Inch - Πακέτο 2 | AB2JND 1MCK9 DW19060.0938 "2.25 "3 / 32 "2€8.06
DEWALT DW1909 Διατρητικό κοπτικό χάλυβα υψηλής ταχύτητας 9/64 σε | AB2JNF 1MCL2 DW19090.1406 "2.875 "9 / 64 "1€3.39
DEWALT DW1910 Split Point Drill Bit High Speed ​​Steel 5/32 In | AB2JNG 1MCL3 DW19100.1562 "3.125 "5 / 32 "1€4.50
DEWALT DW1911 Διατρητικό κοπτικό χάλυβα υψηλής ταχύτητας 11/64 In | AB2JNH 1MCL4 DW19110.1719 "3.25 "11 / 64 "1€4.08
DEWALT DW1904 Διάτρητο Δράπανο Υψηλής Ταχύτητας Χάλυβας 1/16 ίντσας - Πακέτο 2 | AE6KHW 5TG10 DW19040.0625 "1.875 "1 / 16 "2€10.46
DEWALT DW1908 Διάτρητο κοπτικό χάλυβα υψηλής ταχύτητας 1/8 ίντσας - Πακέτο 2 | AE6KHX 5TG11 DW19080.125 "2.75 "1 / 8 "2€12.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT Τρυπάνι DW1907 Split Point Drill High Speed ​​Steel 7/64 Inch - Pack of 2
€8.19 /πακέτο