Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DW1704 Brad Point Drill Bit 3/16 ίντσα | AE6JXH 5TE20

DEWALT DW1704 Τρυπάνι Brad Point 3/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6JXH Μοντέλο: DW1704Cross Ref: 5TE20

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι Brad Point
Λίγο Ντία.3 / 16 "
ΚατασκευήΆνθρακα
Διάμετρος3 / 16 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα άνθρακα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος3.5 "
Μέγεθος κνήμης3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8207502045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.ΔιάμετροςΑριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
Τρυπάνι DEWALT DW1702 Brad Point 1/8 ίντσας | AE6JXG 5TE19 DW17021 / 8 "1 / 8 "22.75 "1 / 8 "€4.44
Τρυπάνι DEWALT DW1706 Brad Point 1/4 ίντσας | AE6JXJ 5TE21 DW17061 / 4 "1 / 4 "23 5 / 16 "1 / 4 "€7.35
DEWALT DW1708 Brad Point Drill Bit 5/16 ίντσα AE6JXK 5TE22 DW17085 / 16 "5 / 16 "24.5935 / 16 "€8.49
DEWALT DW1710 Brad Point Drill Bit 3/8 ίντσα | AE6JXL 5TE23 DW17103 / 8 "3 / 8 "25.25 "3 / 8 "€10.05
DEWALT DW1714 Brad Point Drill Bit 1/2 ίντσα | AE6JXM 5TE24 DW17141 / 2 "1 / 2 "25 15 / 16 "1 / 2 "€12.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DW1704 Τρυπάνι Brad Point 3/16 ίντσες
€4.87 /μονάδα