Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DCGG5703-42 Σωλήνας λαστιχένιου σωλήνα λαδιού 42 ιντσών 10000 psi | AF6RJC 20GW35

DEWALT DCGG5703-42 Συγκρότημα λάστιχου πιστολιού γράσου 42 ιντσών 10000 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6RJC Μοντέλο: DCGG5703-42Cross Ref: 20GW35

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€90.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπέκταση σωλήνα
σύνδεση1/8 "MNPT
Μέγιστη. Πίεση10,000 psi
Μέγεθος42 "Λ
Εργασιακή πίεση10,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.02
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ4009420050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
DEWALT DCGG5703-24 Σωλήνας λαδιού για γράσο 24 ιντσών 10000 psi | AF6RJD 20GW36 DCGG5703-2424 "Λ€52.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DCGG5703-42 Συγκρότημα λάστιχου πιστολιού γράσου 42 ιντσών 10000 psi
€90.38 /μονάδα