Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WHEATON W651702-G Freezer Box Green Pk 10 | AG6UDX 48Η497

WHEATON W651702-G Freezer Box Green Pk 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6UDX Μοντέλο: W651702-GΣταυρός: 48H497

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€185.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουτί κατάψυξης
ΧρώμαΠράσινο
Συγκρατεί25 Κρυογονικά φιαλίδια εσωτερικά ή εξωτερικά με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)80 βαθμοί Γ
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-156 βαθμοί Γ
συνολικό ύψος2.09 "
Συνολικό μήκος2.95 "
συνολικό πλάτος2.95 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)10.64
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)8.41
Κωδικός ΕΣ3926909910

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυγκρατείΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WHEATON W651703-G Κουτί κατάψυξης Green Pk 10 | AG6UED 48H504 W651703-G81 Κρυογονικά φιαλίδια εξωτερικά με σπείρωμα5.2 "5.2 "€231.70
WHEATON W651704-G Κατάψυξη Green Pk 10 | AG6UEK 48Η510 W651704-G100 εσωτερικά σπειρωμένα κρυογονικά φιαλίδια5.2 "5.2 "€227.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHEATON W651702-G Freezer Box Green Pk 10
€185.61 /μονάδα