Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DCA16150 Finish Nail, 16 Gauge, 1-1/2 Inch Length, 2500Pk | AC9ELF 3FZG9

DEWALT DCA16150 Finish Nail, 16 Gauge, 1-1/2 Inch Length, 2500Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9ELF Μοντέλο: DCA16150Cross Ref: 3FZG9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€56.02 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝύχια με φινίρισμα υπό γωνία
Γωνία ταξινόμησηςΠτυχία 20
Τύπος ταξινόμησηςΣυγκολλητικός
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Gauge16
Στυλ κεφαλήςΣχήμα T
Μήκος1.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος σημείουΣμίλη
ΓάμπαΛείος
Ποσότητα ραβδιών50

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5435
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ7317006560
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DCA16150 Finish Nail, 16 Gauge, 1-1/2 Inch Length, 2500Pk
€56.02 /πακέτο