DEWALT 07365-PWR Wedge Anchor, 1-8 Thread Size, 1 Inch Anchor Dia., 304Ss, 5PK | CG6MKK 448L76

DEWALT 07365-PWR Wedge Anchor, 1-8 Thread Size, 1 Inch Dia., 304Ss, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG6MKK Μοντέλο: 07365-PWRΣταυρός: 448L76

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€522.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1"
Μήκος άγκυρας12 "
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα4 1 / 2 "
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός304
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας7 1 / 2 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση4 1 / 2 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος8
Μέγεθος νήματος1-8
Ultimate Shear (λίβρες)31,100 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)31,100
Απόλυτη ένταση (λίβρες)34,460 λίβρες
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)25,485
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT 07365-PWR Wedge Anchor, 1-8 Thread Size, 1 Inch Dia., 304Ss, 5PK
€522.60 /πακέτο