DEWALT 7733HD5-PWR Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, Carbon Steel, 25PK | CG6MPQ 448L38

DEWALT 7733HD5-PWR Wedge Anchor, 5/8-11 Size Thread, Carbon Steel, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6MPQ Μοντέλο: 7733HD5-PWRΣταυρός: 448L38

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€221.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας5"
Υλικό άγκυραςΆνθρακα
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2 3 / 8 "
Φινίρισμα στερέωσηςΓαλβανιζέ
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΒαθμόςΜεσαίου άνθρακα
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2 5 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2 3 / 8 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Ultimate Shear (λίβρες)6,815 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)6,815
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)6,815
Απόλυτη ένταση (λίβρες)16,400 λίβρες
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)12,380
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)14,815
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.2223
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT 7733HD5-PWR Wedge Anchor, 5/8-11 Size Thread, Carbon Steel, 25PK
€221.88 /πακέτο