DEWALT 7724HD5-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Carbon Steel, 50PK | CG6MPM 448L35

DEWALT 7724HD5-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Size Thread, Carbon Steel, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6MPM Μοντέλο: 7724HD5-PWRΣταυρός: 448L35

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€325.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας5 1 / 2 "
Υλικό άγκυραςΆνθρακα
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2"
Φινίρισμα στερέωσηςΓαλβανιζέ
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΒαθμόςΜεσαίου άνθρακα
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3 1 / 2 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2"
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος3
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Ultimate Shear (λίβρες)4,195 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)4,195
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4,195
Απόλυτη ένταση (λίβρες)10,300 λίβρες
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)9,400
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)10,300
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.9525
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT 7724HD5-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Size Thread, Carbon Steel, 50PK
€325.12 /πακέτο