Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT 07620-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 1/2 Inch Anchor Dia., 316Ss, 50PK | CG6MLD 448L86

DEWALT 07620-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 1/2 Inch Dia., 316Ss, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6MLD Μοντέλο: 07620-PWRΣταυρός: 448L86

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€722.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας2 3 / 4 "
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2 1 / 4 "
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός316
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1 / 2 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2 1 / 4 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος1
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Ultimate Shear (λίβρες)6,800 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)6,800
Απόλυτη ένταση (λίβρες)6,540 λίβρες
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5,560
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.365
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT 07620-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 1/2 Inch Dia., 316Ss, 50PK
€722.58 /πακέτο