GRAINGER OPC-2436-2-95 Παραγγελία φορτηγού 1200 Lb 51-1 / 4 ίντσες | AG7AQH 49Y144

GRAINGER OPC-2436-2-95 Order Picking Truck 1200 Lb 51-1/4 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7AQH Μοντέλο: OPC-2436-2-95Σταυρός: 49Y144

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€679.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό παραλαβής παραγγελιών
Χωρητικότητα ανά ράφι600 λίβρες
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένα
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών26.5 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
HandleΣωληνοειδής
Ύψος χειλιών1-1 / 2 "Πάνω και κάτω
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος41 "
Συνολικό μήκος51.25 "
συνολικό πλάτος24.25 "
Μήκος ραφιού36 "
Τύπος ραφιούΧείλη προς τα πάνω
Πλάτος ραφιού24 "
Διαστάσεις ραφιού γραφής12 "D x 22-1 / 8" Δ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 77.4
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα ανά ράφιΑπόσταση μεταξύ ραφιώνΑριθμός ΡάφωνΣυνολικό μήκοςΜήκος ραφιούΤιμή
GRAINGER OPC-2448-2-95 Παραγγελία φορτηγό 1200 Lb 63-1 / 4 ίντσες | AG7AQJ 49Y145 OPC-2448-2-95600 λίβρες26.5 "263.25 "48 "€811.16
GRAINGER OPC-2436-3-95 Παραγγελία φορτηγό 1200 Lb 51-1 / 4 ίντσα | AG7AQL 49Y147 OPC-2436-3-95400 λίβρες12.593351.25 "36 "€813.50
RFQ
GRAINGER OPC-2448-3-95 Παραγγελία φορτηγού 1200 Lb 63-1 / 4 ίντσες | AG7AQM 49Y148 OPC-2448-3-95400 λίβρες12.593363.25 "48 "€911.75
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER OPC-2436-2-95 Order Picking Truck 1200 Lb 51-1/4 Inch
€679.85 /μονάδα