GRAINGER OPC-2448-3-95 Παραγγελία φορτηγού 1200 Lb 63-1 / 4 ίντσες | AG7AQM 49Y148

GRAINGER OPC-2448-3-95 Order Picking Truck 1200 Lb 63-1/4 Inch

Στοιχείο: AG7AQM Μοντέλο: OPC-2448-3-95Σταυρός: 49Y148
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€911.75 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό παραλαβής παραγγελιών
Χωρητικότητα ανά ράφι400 λίβρες
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένα
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών12.593
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
HandleΣωληνοειδής
Ύψος χειλιών1-1 / 2 "Πάνω και κάτω
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος41 "
Συνολικό μήκος63.25 "
συνολικό πλάτος24.25 "
Μήκος ραφιού48 "
Τύπος ραφιούΧείλη προς τα πάνω
Πλάτος ραφιού24 "
Διαστάσεις ραφιού γραφής12 "D x 22-1 / 8" Δ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 133.65
Ύψος πλοίου (cm)213.36
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ9403200030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα ανά ράφιΑπόσταση μεταξύ ραφιώνΑριθμός ΡάφωνΣυνολικό μήκοςΜήκος ραφιούΤιμή
GRAINGER OPC-2436-2-95 Παραγγελία φορτηγού 1200 Lb 51-1 / 4 ίντσες | AG7AQH 49Y144 OPC-2436-2-95600 λίβρες26.5 "251.25 "36 "€679.85
GRAINGER OPC-2448-2-95 Παραγγελία φορτηγό 1200 Lb 63-1 / 4 ίντσες | AG7AQJ 49Y145 OPC-2448-2-95600 λίβρες26.5 "263.25 "48 "€811.16
GRAINGER OPC-2436-3-95 Παραγγελία φορτηγό 1200 Lb 51-1 / 4 ίντσα | AG7AQL 49Y147 OPC-2436-3-95400 λίβρες12.593351.25 "36 "€813.50
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER OPC-2448-3-95 Order Picking Truck 1200 Lb 63-1/4 Inch
€911.75 /μονάδα