DEWALT 07349-PWR Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, 3/4 Inch Anchor Dia., 304Ss, 10PK | CG6MKF 448L72

DEWALT 07349-PWR Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, 3/4 Inch Dia., 304Ss, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6MKF Μοντέλο: 07349-PWRΣταυρός: 448L72

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€551.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας10 "
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3 3 / 8 "
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός304
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας6 5 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3 3 / 8 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος8
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Ultimate Shear (λίβρες)15,060 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)15,060
Απόλυτη ένταση (λίβρες)14,630 λίβρες
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)14,630
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.76
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT 07349-PWR Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, 3/4 Inch Dia., 304Ss, 10PK
€551.22 /πακέτο