Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEVILBISS JGA-654 Αναρρόφηση ψεκασμού πιστόλι 0.070in / 1.8 mm | AD9LJP 4TH07

DEVILBISS Πιστόλι ψεκασμού αναρρόφησης JGA-654 0.070 in/1.8 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9LJP Μοντέλο: JGA-654Σταυρός: 4TH07
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
€899.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβατικό πιστόλι ψεκασμού
Κατανάλωση αέρα14.0 cfm @ 60 psi
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "
Χωρητικότητα κυπέλλου1 qt.
Ταχύτητα παράδοσης υγρώνΜέτριας Δυσκολίας
Τύπος παράδοσης υγρώνΣιφόνι
Μέγεθος ακροφυσίων0.070 "/ 1.8 mm
Βέλτιστο εύρος ιξώδους χρωμάτωνΠολύ χαμηλό έως μεσαίο
Μέγεθος μοτίβου13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4175
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEVILBISS Πιστόλι ψεκασμού αναρρόφησης JGA-654 0.070 in/1.8 mm
€899.36 /μονάδα