Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEVILBISS JGA-510-90FW Πίεση ψεκασμού πιστόλι ψεκασμού 0.063in / 1.6 mm | AD9LJN 4TH06

DEVILBISS Πιστόλι ψεκασμού τροφοδοσίας πίεσης JGA-510-90FW 0.063 in/1.6 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9LJN Μοντέλο: JGA-510-90FWΣταυρός: 4TH06
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
€869.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβατικό πιστόλι ψεκασμού
Κατανάλωση αέρα12.0 cfm @ 45 psi
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "
Ταχύτητα παράδοσης υγρώνΜεσαίο έως γρήγορο
Τύπος παράδοσης υγρώνΠίεση
Μέγεθος ακροφυσίων0.063 "/ 1.6 mm
Βέλτιστο εύρος ιξώδους χρωμάτωνΠολύ χαμηλή έως υψηλή
Μέγεθος μοτίβου10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEVILBISS Πιστόλι ψεκασμού τροφοδοσίας πίεσης JGA-510-90FW 0.063 in/1.6 mm
€869.87 /μονάδα