DAYTON 6GKR4 Def Tote Pump Kit Air | ΑΕ8ΥΧΥ

DAYTON 6GKR4 Def Tote Pump Kit Air

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8YHY Μοντέλο: 6GKR4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,005.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ αντλίας DEF Tote
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης3/4 ίντσες
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1 ίντσες
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςCarboblue
Υλικό φλάντζαςTFE
GPM8
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
HP1/2
Μέγεθος εισόδου1.625
Υλικό εσωτερικών μερών316 Ανοξείδωτο ατσάλι, EPDM και TFE
Μέγιστη. Εισαγωγή αέρα (PSI)16
Μέγιστη. Ροή8 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM8
Μέγιστη. GPM για νερό8
Μέγιστη. Κεφάλι40 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση16 psi
Μέγιστη. Θερμ.130 F
Μέγεθος εξόδου3/4
Συνολικό μήκος59 "
RPM7500
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης50 ίντσες
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1-5 / 8 ίντσες
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης3/4 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΑέρας
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)28.45
Μήκος πλοίου (cm)142.24
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8414909080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος εκφόρτισης FPT (In.) (3/4)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6GKR4 Def Tote Pump Kit Air
€2,005.47 /μονάδα