Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DETECTO # 115 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 115 Buna N 0.1 ίντσες | AC6TQG 36C184

DETECTO #115 Buna FDA-Buz-XR O-ring Dash 115 Buna N 0.1 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6TQG Μοντέλο: #115 Buna FDA-Buz-XRΚωδ. Σταυρού: 36C184

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςX-Ray και μεταλλικό ανιχνεύσιμο δακτύλιο O
Πραγματική εσωτερική Dia.0.674 "
Πραγματικό πλάτος0.103 "
Αριθμός παύλας AS568115
ΧρώμαΜπλε
Σχήμα διατομήςγύρος
Δοσίμετρο70 Ακτή Α
Βαθμολογία DurometerΜεσαίο σκληρό
ΥλικόΜπόνα Ν
Ονομαστικό εσωτερικό Dia.11 / 16 "
Ονομαστική εκτός Dia.7 / 8 "
Ονομαστικό πλάτος3 / 32 "
Εκτός Dia.0.88 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ4016930000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Πραγματική εσωτερική Dia.Πραγματικό πλάτοςΘερμ. ΕύροςΑριθμός παύλας AS568ΥλικόΟνομαστικό εσωτερικό Dia.Ονομαστική εκτός Dia.Τιμή
DETECTO # 010 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 010 Buna N 0.07 ίντσες | AC6TQA 36C178 # 010 Buna FDA-Buz-XR0.379 "0.239 "0.07 "-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς F010Μπόνα Ν1 / 4 "3 / 8 "€34.87
DETECTO # 012 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 012 Buna N 0.07 ίντσες | AC6TQB 36C179 # 012 Buna FDA-Buz-XR0.504 "0.364 "0.07 "-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς F012Μπόνα Ν3 / 8 "1 / 2 "€36.11
DETECTO # 011 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 011 Buna N 0.07 ίντσες | AC6TQC 36C180 # 011 Buna FDA-Buz-XR0.441 "0.301 "0.07 "-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς F011Μπόνα Ν5 / 16 "7 / 16 "€35.75
DETECTO # 008 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 008 Buna N 0.07 ίντσες | AC6TQD 36C181 # 008 Buna FDA-Buz-XR0.316 "0.176 "0.07 "-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς F008Μπόνα Ν3 / 16 "9 / 16 "€36.33
DETECTO # 111 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 111 Buna N 0.1 ίντσες | AC6TQE 36C182 # 111 Buna FDA-Buz-XR0.63 "0.424 "0.103 "-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς F111Μπόνα Ν7 / 16 "5 / 8 "€36.44
DETECTO # 206 FKM FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 206 Viton 0.13 ίντσες | AC6TQF 36C183 # 206 FKM FDA-Buz-XR0.762 "0.484 "0.139 "-30 βαθμούς έως 400 βαθμούς F206Viton1 / 2 "3 / 4 "€43.97
DETECTO # 114 Buna FDA-Buz-XR X-ray D-ring Dash 114 Buna N 0.1 ίντσες | AC6TQH 36C185 # 114 Buna FDA-Buz-XR0.818 "0.612 "0.103 "-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς F114Μπόνα Ν5 / 8 "13 / 16 "€35.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DETECTO #115 Buna FDA-Buz-XR O-ring Dash 115 Buna N 0.1 ίντσες
€35.70 /μονάδα