Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης Destaco 847-S-LC έχει σύνδεση δραστηριότητας διακόπτη υπερεστίασης σε συνδυασμό με πνευματικό κύλινδρο, γεγονός που το καθιστά μια απίστευτα εύκαμπτη συσκευή ιδανική για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Για την ασφάλεια του χρήστη, αυτός ο εντελώς ανεξάρτητος σφιγκτήρας απαιτεί μόνο μια πηγή πίεσης. Είναι συμβατό τόσο με στρογγυλούς αισθητήρες όσο και με αισθητήρες υποδοχής T, γεγονός που καθιστά τον ανταλλακτικό πνευματικό σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco 847-S-LC ευέλικτο. Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο περιορισμό ροής, εξαλείφοντας την ανάγκη για εξωτερικούς ελέγχους ροής. Διαθέτει στιβαρό βραχίονα σύσφιξης για να κρατά τα τεμάχια εργασίας με ασφάλεια στη θέση τους και μπορεί να χειριστεί φορτία έως και 1000 λίβρες. Με ένα ισχυρό ελικοειδές εξάρτημα έκκεντρου και έναν κύλινδρο αέρα διπλής ενέργειας, ο βραχίονας σύσφιξης επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στοίβαξης. Περιλαμβάνει μεγάλη γωνία ανοίγματος που εγγυάται απλή εκκένωση εξαρτημάτων και μπορεί να χειριστεί πιέσεις έως και 145 psig. Η λαβή του σφιγκτήρα εναλλαγής είναι επίπεδη όταν ο σφιγκτήρας εναλλαγής είναι κλειστός. Έτσι, ο χειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μονάδα σε περιπτώσεις όπου χρειάζεστε περισσότερη ευελιξία πάνω από τον σφιγκτήρα ή όπου χρειάζεστε το χέρι του χειριστή μακριά από τον σφιγκτήρα κατά τη λειτουργία.
Χρήσεις:
Το Destaco 847-S-LC είναι ένας ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης. Χρησιμοποιείται για εφαρμογές όπως μηχανική κατεργασία, συγκόλληση, λείανση και κατασκευή μετάλλων στις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας, αυτοματισμούς, αεροδιαστημική και αυτοκινητοβιομηχανία.
Χαρακτηριστικά:
- Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης Destaco 847-S-LC είναι ενσωματωμένος με έναν ενσωματωμένο μηχανισμό περιορισμού ροής που εξαλείφει την ανάγκη για εξωτερικούς ελέγχους ροής.
- Έρχεται πλήρως συναρμολογημένο και έτοιμο για λειτουργία.
- Αυτό το μοντέλο παρέχεται με ένα μπουλόνι συγκράτησης (247110) για ασφαλή σύνδεση έναντι κραδασμών.
- Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης Destaco 847-S-LC είναι ο αισθητήρας έτοιμος να φιλοξενήσει αισθητήρες με υποδοχή T (8EA-109-1) ή στρογγυλούς (810169).
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής είναι εξοπλισμένος με εργονομική λαβή λαβής που προσφέρει άνεση στον χειριστή.
- Διαθέτει σχεδιασμό έτοιμο για διακόπτη για αισθητήρες 4 mm ή 6.5 x 5 mm.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης.
- Έχει γωνία ανοίγματος 94 μοιρών που εξασφαλίζει εύκολη αφαίρεση εξαρτημάτων.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 247110: Αυτά τα εξαρτήματα συγκράτησης μπουλονιών χρησιμοποιούνται για τη στερέωση / συγκράτηση του συγκροτήματος του άξονα στη θέση του για τον πνευματικό σφιγκτήρα εναλλαγής ανταλλακτικού Destaco 847-S-LC.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 847-S-LC κατασκευάζεται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως το ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική υγεία, η ασφάλεια του χρήστη και η βελτιωμένη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης Destaco 847-S-LC έχει διαμπερείς οπές στερέωσης στη βάση που βοηθούν τη μονάδα να τοποθετηθεί εύκολα σε επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργεί ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης;
A. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται πάνω στο τεμάχιο εργασίας και τεντώνει ή συμπιέζει τους εξοπλισμένους συνδέσμους για να διατηρείται το τεμάχιο εργασίας σε ακίνητη θέση.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα για συγκράτηση μηχανικού εξοπλισμού ή λαμαρίνας κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.
Ε. Πόση πίεση μπορεί να ασκήσει ένας σφιγκτήρας εναλλαγής;
A. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής συγκράτησης της Destaco εφαρμόζουν προς τα κάτω δύναμη σύσφιξης αυξάνοντας το φορτίο που εφαρμόζεται μέσω μηχανισμών εναλλαγής. Μπορείτε να δείτε τη δύναμη σύσφιξης στην ίδια τη συσκευασία, η οποία καθορίζεται στο Newton (N). Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες με το μέγεθος του σφιγκτήρα εναλλαγής για να υπολογίσετε τον βαθμό πίεσης που θα πρέπει να ασκήσει το εργαλείο σε ένα κομμάτι ξύλου. Όσο μεγαλύτερο είναι το κομμάτι ξύλου, τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση που απαιτείται.