Ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης Destaco 630-MR μπορεί να κλειδωθεί με το έμβολο σε πλήρως εκτεταμένη ή πλήρως ανασυρόμενη θέση. Είναι κατάλληλο για εφαρμογές σύσφιξης έλξης / ώθησης. Αυτός ο σφιγκτήρας εφαρμόζει δύναμη σύσφιξης προς τα πλάγια και όχι από την κορυφή, για να ασφαλίσει το τεμάχιο εργασίας σε εφαρμογές με περιορισμούς χώρου. Μπορεί να φιλοξενήσει ονομασίες φορτίου έως και 2500 λίβρες. Είναι εξοπλισμένο με λαβή μοχλού που δεσμεύει το έμβολο για να πιέζει το τεμάχιο εργασίας και να το συγκρατεί στη θέση του κατά την τάνυση, τη στερέωση, τη συγκόλληση, τη δοκιμή, τη χύτευση με έγχυση πλαστικού, την κατεργασία CNC, τη συναρμολόγηση και ποντάρισμα ή ελαφριά πρέσσα επεξεργασίας βιομηχανικού εξοπλισμού. Εκτός από το κλείδωμα στη θέση εξαγωγής, η μονάδα επιτρέπει την περιστροφή της λαβής και τη λαβή που πέφτει κάτω από την πλάκα στερέωσης για να κλειδωθεί στη θέση ανάσυρσης. Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 630-MR διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα που βοηθούν στη γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση του σφιγκτήρα σε τραπέζι εργασίας / επίπεδη επιφάνεια. Αυτή η μονάδα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και είναι εξοπλισμένη με στρογγυλά έμβολα μεγέθους σπειρώματος M10 για γρήγορη και ασφαλή στερέωση. Όταν χρησιμοποιείται με άξονα, ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης Destaco 630-MR παρέχει αυτοματισμό υψηλής απόδοσης, λύσεις συγκράτησης εργασίας και συγκράτησης καθώς και βέλτιστη δύναμη σύσφιξης.
Χρήσεις:
Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 630-MR έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές όπως η συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου, ο έλεγχος εξαρτημάτων, η συγκόλληση εξαρτημάτων και οι συσκευές τάνυσης στις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας, αεροδιαστημικής και αυτοκινητοβιομηχανίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 630-MR ενσωματώνει αντίστροφη κίνηση λαβής για να κρατά τη λαβή έξω από τη ζώνη εργασίας.
- Είναι ικανό να κλειδωθεί τόσο σε εκτεταμένη όσο και σε ανάσυρση.
- Αυτή η μονάδα ενσωματώνει μοχλό απελευθέρωσης Toggle Lock Plus για την αποφυγή ακούσιου ανοίγματος λόγω κραδασμών.
- Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για να προσφέρει δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Ο σφιγκτήρας ίσιας γραμμής Destaco 630-MR έχει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση σε τραπέζια εργασίας ή επίπεδες επιφάνειες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής είναι εξοπλισμένος με στρογγυλά έμβολα με σπείρωμα μεγέθους M10 για γρήγορη και ασφαλή στερέωση.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 210203-M: Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτου εξαγωνικής κεφαλής διαθέτουν σώματα με σπείρωμα που βοηθούν στη γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση του σφιγκτήρα ευθείας γραμμής Destaco 630-MR σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση φθαρμένων / κατεστραμμένων αξόνων για να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των σφιγκτήρων σας και να μειώσουν τον κίνδυνο φθορά όταν τα ελαστικά πώματα αρχίζουν να φθείρονται.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης Destaco 630-MR συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 και το ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και αποτελεσματικής απόδοσης των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 630-MR διαθέτει οπές με σπείρωμα στη βάση με φλάντζα που επιτρέπουν γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας χρησιμοποιώντας απλό βίδωμα.
- Η μονάδα μπορεί να αφαιρεθεί και να εγκατασταθεί σε διαφορετική θέση απλά ξεβιδώνοντας χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Είναι ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 630-MR διαθέσιμος σε άλλα μεγέθη;
A. Ναι, Destaco 630-R είναι ένας σφιγκτήρας ευθείας γραμμής με μέγεθος 3/8-16 ίντσες.
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας γραμμικής δράσης;
Α. Ένας σφιγκτήρας ευθείας γραμμής ενσωματώνει ένα συρόμενο έμβολο για να παρέχει δράση σύσφιξης ευθείας γραμμής. Το έμβολο μπορεί να κλειδωθεί είτε με κατεύθυνση έλξης είτε ώθησης για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας κατασκευής.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Η A. Destaco έχει ενσωματώσει τη λειτουργία Toggle Lock Plus σε πολλούς χειροκίνητους σφιγκτήρες για να λειτουργεί ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης για να διασφαλίσει ότι οι σφιγκτήρες παραμένουν στην κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο. Αυτός ο μηχανισμός είναι χρήσιμος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι ανεστραμμένα, σε κίνηση ή σε περιβάλλον δόνησης. Παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χειριστή και το τεμάχιο εργασίας.