Παρέχει αναλογία άσκησης (ώθηση) προς εφαρμοζόμενη δύναμη (έλξη) 36: 1 /23: 1.Συμβατά αξεσουάρ:
- Ένας εξαγωνικός άξονας κεφαλής (Destaco 210203-M) συνιστάται για τοποθέτηση στο έμβολο του σφιγκτήρα Destaco 630-M για ασφαλή συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 630-M είναι σύμφωνος με το πρότυπο ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 για την ασφάλεια των χρηστών, την υγεία του περιβάλλοντος και την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 630-M είναι τοποθετημένος στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας 3 ζεύγη οπών με σπείρωμα στη βάση με φλάντζα του σφιγκτήρα για ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 630-M διατίθενται Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτές τις χειροκίνητες παραλλαγές σφιγκτήρα με σπείρωμα 3/8-16 (αυτοκρατορικό) (630) για να φιλοξενήσει αυτοκρατορικά συγκροτήματα ατράκτου με σπείρωμα για τη συγκράτηση τεμαχίων εργασίας. Το Destaco παρέχει επίσης έναν παρόμοιο σφιγκτήρα με τη λειτουργία Toggle Lock Plus (630-MR) για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος του σφιγκτήρα. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με το σφιγκτήρα Destaco 630-M, ανατρέξτε στο Σφιγκτήρες σειράς Destaco 630 σελίδα στην ιστοσελίδα μας.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας;
Α. Οι σφιγκτήρες ευθείας λειτουργίας λειτουργούν χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μοχλούς ή λαβές για ώθηση των εμβόλων σφιγκτήρα στα τεμάχια εργασίας και συγκράτησή τους με ασφάλεια.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Οι επιλεγμένοι χειροκίνητοι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργούν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης για να κάνουν τους σφιγκτήρες να παραμένουν σε κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής στο κέντρο. Αυτός ο μηχανισμός είναι χρήσιμος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα βρίσκονται σε κίνηση σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη διάβρωση;
Α. Όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν στη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών και παρέχουν αντοχή στη σκουριά. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.
Ε. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και για το πού πρέπει να την πιάσει.
Ε. Μπορούμε να αφαιρέσουμε τις λαβές των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι περισσότεροι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν λαβές που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα σύροντάς τους. Αλλά ορισμένες λαβές λαβής υποβάλλονται σε βύθιση βινυλίου για να ταιριάζουν στην υποκείμενη λαβή και ως εκ τούτου, πρέπει να αποκοπούν για την αφαίρεσή τους.
Ε. Είναι το φορτίο των σφιγκτήρων Destaco για εφαρμογές ανύψωσης και / ή ανύψωσης;
Α. Όχι, οι σφιγκτήρες Destaco δεν έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης.
Ε. Το Destaco παραδίδει προσαρμοσμένες ή ειδικές εκδόσεις των σφιγκτήρων τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις / εφαρμογές των πελατών;
A. Destaco μπορεί να παρέχει προσαρμοσμένες εκδόσεις των σφιγκτήρων τους κατόπιν αιτήματος. Οι προσαρμογές μπορούν να κυμαίνονται από διαφορετικά χρώματα λαβών έως την αφαίρεση του λογότυπου Destaco από τους σφιγκτήρες.