Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής Destaco χρησιμοποιήστε τις λαβές τους για να μετακινήσετε τα έμβολα στους σφιγκτήρες κατά μήκος του άξονά τους. Αυτοί οι σφιγκτήρες μπορούν να κλειδωθούν είτε σε δύο θέσεις (εκτεταμένη και ανασυρόμενη θέση), επιτρέποντάς τους να λειτουργήσουν και ως σφιγκτήρες έλξης ή ώθησης ή μόνο σε εκτεταμένη θέση. Είναι ιδανικά για χρήση σε συναρμολόγηση, δοκιμές, μηχανικές κατεργασίες CNC και εφαρμογές χύτευσης με έγχυση πλαστικών στη βιομηχανία αυτοκινήτων, αεροδιαστημικών και τροφίμων και συσκευασίας. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 605 μπορεί να λειτουργήσει και ως σφιγκτήρας έλξης ή ώθησης χρησιμοποιώντας μια λαβή που πέφτει κάτω από τα επίπεδα στερέωσης για να κλειδώσει τον σφιγκτήρα στη θέση που έχει αποσυρθεί. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα για δομική ακαμψία και αντοχή και για την αποφυγή σπασίματος / ζημιάς λόγω βαρέων εργασιών. Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 605-M μπορεί να κλειδωθεί τόσο σε εκτεταμένες όσο και σε ανασυρόμενες θέσεις και έχει ένα μετρικό έμβολο με σπείρωμα για τη σύνδεση μετρικών ατράκτων με σπείρωμα. Διαθέτει επίσης μια ελαφριά σφραγισμένη, φλαντζωτή βάση που υποβάλλεται σε θερμική επεξεργασία για αυξημένη αντοχή και ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες ή τεμάχια εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, Destaco 605 Σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής που έχει παρόμοιες προδιαγραφές με τον σφιγκτήρα Destaco 605-M και αυτοκρατορικό έμβολο με σπείρωμα για τη συγκράτηση τεμαχίων εργασίας χρησιμοποιώντας αυτοκρατορικούς σπειρωτούς άξονες.
Χρήσεις:
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 605-M έχει σχεδιαστεί για επεξεργασία ξύλου, εξαρτήματα τάνυσης, δοκιμές και συναρμολόγηση στις αεροδιαστημικές, μεταφορές, αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασιών.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας δράσης απευθείας Destaco 605-M έχει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία, ανθεκτικότητα και ελαχιστοποίηση της φθοράς λόγω συντριβών.
- Έχει στυλ στερέωσης με φλάντζα βάσης, παρέχοντας μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 300 lb.
- Η ελαφριά σφραγισμένη βάση του σφιγκτήρα υποβάλλεται σε θερμική επεξεργασία για να παρέχει αυξημένη αντοχή.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έρχεται με μια εύκολη στο κράτημα, εργονομική λαβή λαβής για να ελαχιστοποιήσει την κόπωση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Η λαβή σφιγκτήρα περιστρέφεται προς τα κάτω για να προωθήσει το έμβολο και να κρατήσει τη λαβή έξω από τη ζώνη εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να κλειδωθεί τόσο σε εκτεταμένες όσο και σε ανασυρόμενες θέσεις για ευκολία του χρήστη.
- Είναι εξοπλισμένο με ένα στρογγυλό έμβολο με σπείρωμα M8 (μετρικό) και όριο ταξιδιού 1.25 ιντσών.
- Το έμβολο σφιγκτήρα έχει ύψος 0.97 ίντσες και προσφέρει αναλογία άσκησης (ώθησης) προς εφαρμοζόμενη δύναμη (έλξης) 45: 1 /40: 1.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει εξάγωνη κεφαλή 207203-Μ συγκρότημα άξονα για ασφαλή σύσφιξη των τεμαχίων εργασίας στον σφιγκτήρα Destaco 605-M.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 605-M κατασκευάζεται σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 για την υγεία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των χρηστών και την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 605-M είναι σταθερά τοποθετημένος στα τεμάχια εργασίας χρησιμοποιώντας ένα ζεύγος οπών με σπείρωμα στη βάση του σφιγκτήρα.
- Όταν απαιτείται, αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί ξεβιδώνοντας απλά τις βίδες από τις οπές στερέωσης με σπείρωμα στη βάση με φλάντζα χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 605-M διατίθενται Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει παρόμοιο σφιγκτήρα, με σπείρωμα εμβόλου 5/16-18 (Σφιγκτήρας Destaco 605) για τη στερέωση αυτοκρατορικών ατράκτων με σπείρωμα.
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας γραμμικής δράσης;
Α. Ένας σφιγκτήρας ευθείας γραμμής λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας περιστρεφόμενη λαβή για να σπρώξετε ή να τραβήξετε ένα έμβολο με συνδεδεμένο άξονα στο τεμάχιο εργασίας και να αποτρέψετε τη μετακίνησή του στη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σφιγκτήρα υποδηλώνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος "ικανότητα συγκράτησης" ή η δύναμη συγκράτησης υποδηλώνει την ιδανική ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό, το τεμάχιο εργασίας ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης υποδηλώνει την πραγματική δύναμη που ασκεί ο σφιγκτήρας στα τεμάχια εργασίας για τη συγκράτησή τους. Το μέτρο της δύναμης συγκράτησης ή της χωρητικότητας υποδεικνύει την ιδανική αντοχή του σφιγκτήρα που μετρήθηκε κατά τη διαδικασία κατασκευής του σφιγκτήρα. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, λόγω διαφόρων παραγόντων όπως η θέση των ατράκτων στις ράβδους σύσφιξης και η αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Μπορούν να αφαιρεθούν οι κόκκινες λαβές των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι περισσότεροι από τους σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν λαβές που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα σύροντάς τους. Αλλά μερικές από τις λαβές λαβής υποβάλλονται σε βύθιση βινυλίου για να ταιριάζουν στην υποκείμενη λαβή και ως εκ τούτου, πρέπει να αποκοπούν για την αφαίρεσή τους.
Ε. Η Destaco παρέχει προσαρμοσμένες ή ειδικές εκδόσεις των σφιγκτήρων τους σύμφωνα με τις εφαρμογές;
A. Destaco μπορεί να παρέχει προσαρμοσμένες εκδόσεις σφιγκτήρων κατόπιν αιτήματος. Οι προσαρμογές μπορεί να κυμαίνονται από διαφορετικό χρώμα λαβών έως την αφαίρεση του λογότυπου Destaco από τους σφιγκτήρες.