Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής βαρέως τύπου Destaco 5150-MR εξασφαλίζει ακριβή σύσφιξη και είναι ιδανικός για εφαρμογές υψηλής παραγωγής στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή δύναμης σύσφιξης στο πλάι και όχι από την κορυφή, για τη στερέωση των τεμαχίων σε εφαρμογές περιορισμένου χώρου. Ο σφιγκτήρας επιτρέπει στις προσαρτημένες λαβές να πέσουν κάτω από το επίπεδο στερέωσης για να ασφαλίσουν στη θέση ανάσυρσης. Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής έχει χαμηλό προφίλ, συμπαγή σχεδίαση για μεμονωμένα μέρη και μαζική παραγωγή φωτιστικών και μπορεί να φιλοξενήσει φορτία έως και 5800 λίβρες. Διαθέτει στιβαρή κατασκευή για παρατεταμένη διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα και έχει σώμα από ανθρακούχο χάλυβα με φινίρισμα μαύρου οξειδίου για δομικά στοιχεία ακαμψία & αντοχή. Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής είναι ιδανικός για εφαρμογές συγκόλλησης, ελαφριάς μηχανικής και στερέωσης συναρμολόγησης και είναι συμβατός με εξαγωνικούς άξονες κεφαλής για λύσεις εργασίας, αυτοματισμού και περιορισμού. Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από μια λαβή μοχλού που εμπλέκει το έμβολο, το οποίο πιέζει πάνω σε ένα τεμάχιο εργασίας για να το κρατήσει στη θέση του. Είναι διαμορφωμένο με ένα τετράγωνο έμβολο για να παρέχει θετική ακτινική θέση και αντίστροφη δράση (η λαβή περιστρέφεται προς τα πίσω καθώς το έμβολο προχωρά, για να κρατά τη λαβή μακριά από τη ζώνη εργασίας). Αυτός ο σφιγκτήρας 5150-MR διαθέτει σκληρυμένους δακτυλίους και χαλύβδινους περιστρεφόμενους πείρους για να εξασφαλίσουν παρατεταμένη διάρκεια ζωής και οι προσαρτημένες λαβές μπορούν να ανοίξουν έως και 125 μοίρες. Διαθέτει βάση με φλάντζα που μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί σε τραπέζι εργασίας ή επίπεδη επιφάνεια. Συνοδεύεται από τον μηχανισμό Toggle Lock Plus για να διασφαλίσει ότι η κατάσταση κλειδώματος πάνω από το κέντρο διατηρείται και προστατεύεται από ακούσιο άνοιγμα.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής βαρέως τύπου Destaco 5150-MR προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο για εφαρμογές όπως εξαρτήματα συγκόλλησης, συναρμολόγηση εξαρτημάτων και ελαφριά μηχανική κατεργασία στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής βαρέως τύπου Destaco 5150-MR διαθέτει λαβή μοχλού με αντίστροφη δράση για να κρατά τη λαβή έξω από τη ζώνη εργασίας.
- Έχει χαμηλό προφίλ και συμπαγή σχεδιασμό για μονοκόμματο & μαζική παραγωγή φωτιστικών.
- Ο σφιγκτήρας μπορεί να φιλοξενήσει φορτία έως και 5800 λίβρες.
- Είναι εξοπλισμένο με πείρους περιστροφής και δακτυλίους από σκληρυμένο χάλυβα για να εξασφαλίσει μεγάλη διάρκεια ζωής των μονάδων.
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής έχει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα με φινίρισμα μαύρου οξειδίου και σκληρυμένα τετράγωνα έμβολα για δομική ακαμψία.
- Η προσαρτημένη λαβή μπορεί να ανοίξει έως και 125 μοίρες.
- Συνοδεύεται από τον μηχανισμό Toggle Lock Plus για να διασφαλίσει ότι η κατάσταση κλειδώματος πάνω από το κέντρο διατηρείται και προστατεύεται από ακούσιο άνοιγμα.
-
- Διαθέτει βάση με φλάντζα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση σε τραπέζια εργασίας ή επίπεδες επιφάνειες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 220203-M: Αυτοί οι εξαγωνικοί άξονες κεφαλής Destaco συνιστώνται για τους σφιγκτήρες ευθείας δράσης βαρέως τύπου 5150-MR της μάρκας για την παροχή λύσεων εργασίας υψηλής απόδοσης, αυτοματισμού και συγκράτησης, καθώς και μέγιστη δύναμη σύσφιξης. Περιλαμβάνουν παξιμάδια μαρμελάδας και παξιμάδια κλειδώματος για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση. Αυτοί οι άξονες με πλήρες σπείρωμα έχουν μια απλή εξαγωνική κεφαλή και διαθέτουν επίστρωση ψευδαργύρου για την προστασία των σφιγκτήρων από ζημιές που προκαλούνται από τριβή / συστροφή / κάμψη.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής βαρέως τύπου Destaco 5150-MR είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής βαρέως τύπου Destaco 5150-MR διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές στερέωσης με σπείρωμα που βοηθούν τη μονάδα να τοποθετηθεί εύκολα στις επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σημαίνουν κάτι τα χρώματα της λαβής του σφιγκτήρα της μάρκας;
A. Όχι, τα χρώματα λαβής σφιγκτήρα Destaco δεν προσφέρουν καμία πραγματική σημασία. Βασικά βοηθούν τους χειριστές να αναγνωρίσουν πού βρίσκεται η χειρολαβή και πότε ή πού πρέπει να πιαστεί κατά τη σύσφιξη των τεμαχίων εργασίας.
Ε. Μπορούν οι κόκκινες λαβές του Destaco να αφαιρεθούν από τους σφιγκτήρες;
A. Γενικά, οι λαβές της Destaco μπορούν να αποσπαστούν σύροντάς τις. Ωστόσο, ορισμένες λαβές θα πρέπει να κοπούν καθώς είναι βουτηγμένες σε βινύλιο για να ταιριάζουν στο περίγραμμα του υποκείμενου σχεδίου λαβής.
Ερ. Τι κάνουν οι άλλες παραλλαγές του άξονα Raptor Supplies προσφορά?
Α. Εκτός από τους εξαγωνικούς άξονες κεφαλής, Raptor Supplies προσφέρει επίσης άξονες με επίπεδη άκρη του Destaco, περιστρεφόμενους άξονες ποδιών και στρογγυλούς άξονες.
Ε. Η Destaco προσφέρει άξονες με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα;
Α. Ναι, αυτοί οι άξονες Destaco είναι επίσης διαθέσιμοι σε παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα Type 303 για να παρέχουν απόδοση χωρίς διάβρωση με βελτιωμένη διάρκεια ζωής. Ζητήστε μια προσφορά για αυτούς τους άξονες Raptor Supplies.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Ποια είναι η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα υποδηλώνει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων του αυτοκινήτου ή παρόμοιες διαδικασίες κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.