Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής χρησιμοποιήστε την κίνηση του εμβόλου τους για να το κλειδώσετε είτε σε δύο θέσεις (εκτεταμένη & ανάσυρτη θέση) είτε σε μία θέση (μόνο εκτεταμένη θέση). Σειρά Destaco 5000 Οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής, γνωστοί και ως σφιγκτήρες δράσης συγκράτησης, διαθέτουν βραχίονα σύσφιξης υψηλής αντοχής για την εκτέλεση εργασιών βαρέως τύπου. Είναι εξοπλισμένα με σκληρυμένους δακτυλίους και χαλύβδινους πείρους περιστροφής για βελτιωμένη διάρκεια ζωής. Είναι ιδανικά για τη στερέωση, τη δοκιμή, τη μηχανική κατεργασία CNC και τις εφαρμογές χύτευσης πλαστικού με έγχυση σε βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και τροφίμων και συσκευασίας. Ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης Destaco 5133-MR διαθέτει μηχανισμό Toggle Lock Plus για δευτερεύον κλείδωμα και για αποφυγή ακούσιου ανοίγματος κατά τη λειτουργία. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει χαμηλό προφίλ και στιβαρή κατασκευή από χάλυβα με φινίρισμα μαύρου οξειδίου για αυξημένη διάρκεια ζωής και αντοχή. Έρχεται με λαβή αντίστροφης δράσης που περιστρέφεται προς τα πίσω καθώς το έμβολο κινείται προς τα εμπρός για να κρατήσει τη λαβή έξω από την περιοχή εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει ένα σκληρυμένο έμβολο με μετρικά εσωτερικά σπειρώματα για να φιλοξενήσει έναν άξονα με μετρικό σπείρωμα. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτόν τον χειροκίνητο σφιγκτήρα σε παραλλαγές που έχουν σταθερή βάση για ισχυρή συγκολλημένη, μόνιμη εγκατάσταση. αυτοκρατορικό σπείρωμα εμβόλου για ασφαλή σύσφιξη με τη βοήθεια αυτοκρατορικών αξόνων με σπείρωμα. Παρέχουμε επίσης έναν παρόμοιο σφιγκτήρα χωρίς δυνατότητα Toggle Lock Plus για εφαρμογές όπου δεν απαιτείται δευτερεύον κλείδωμα του σφιγκτήρα.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 5133-MR χρησιμοποιείται για την εκτέλεση εργασιών συγκόλλησης, συναρμολόγησης και ελαφριάς μηχανικής κατεργασίας σε φωτιστικά στην αεροδιαστημική, τις μεταφορές, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 5133-MR είναι εξοπλισμένος με ένα στρογγυλό, σκληρυμένο έμβολο με ύψος 1.38 ίντσες και M12 (μετρικό) σπείρωμα.
- Έρχεται με λαβή αντίστροφης ενέργειας για να περιστρέφεται προς τα πίσω καθώς το έμβολο προχωρά για να κρατά τη λαβή έξω από τη ζώνη εργασίας.
- Αυτή η λαβή σφιγκτήρα ανοίγει έως και 139 μοίρες για να μετακινήσει το έμβολο έως και 3.13 ίντσες.
- Ο σφιγκτήρας έχει χαλύβδινη κατασκευή με φινίρισμα μαύρου οξειδίου και σκληρυμένα έμβολα, πείρους περιστροφής και δακτυλίους για δομική αντοχή και ανθεκτικότητα.
- Διαθέτει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για γρήγορη και εύκολα αφαιρούμενη εγκατάσταση σε επίπεδο τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
- Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 4600 λίβρες.
- Είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό Toggle Lock Plus για δευτερεύον κλείδωμα σε εκτεταμένη θέση, αποτρέποντας έτσι την κίνησή του κατά τη λειτουργία.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 220203-M: Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους άξονες με εξαγωνική κεφαλή για να χωρέσουν στο έμβολο σφιγκτήρα Destaco 5133-MR για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης Destaco 5133-MR έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για την ασφάλεια του χρήστη, την περιβαλλοντική υγεία και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Η βάση με φλάντζα του σφιγκτήρα ευθείας γραμμής Destaco 5133-MR μπορεί να βιδωθεί σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας χρησιμοποιώντας τις οπές στερέωσης με σπείρωμα.
- Οι σφιγκτήρες μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα ξεβιδώνοντας απλά τη βάση χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 5133-MR είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε παραλλαγές, όπως το Destaco 5133-MBR που διαθέτει σταθερή βάση για μόνιμη συγκολλημένη εγκατάσταση και Destaco 5133-R με αυτοκρατορικό έμβολο με σπείρωμα 1/2-13 για τη σύνδεση ενός αυτοκρατορικού σπειροειδούς άξονα στον σφιγκτήρα. Παραδίδουμε επίσης Destaco 5133-Μ σφιγκτήρας παρόμοιων προδιαγραφών με τον σφιγκτήρα Destaco 5133-MR χωρίς δυνατότητα Toggle Lock Plus για μείωση του λειτουργικού κόστους σε λειτουργίες όπου δεν απαιτείται δευτερεύον κλείδωμα του σφιγκτήρα.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Επιλεγμένα μοντέλα των σφιγκτήρων Destaco διαθέτουν λειτουργία Toggle Lock Plus, παρέχοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στον χρήστη και στο τεμάχιο εργασίας όταν τα εξαρτήματα αναστρέφονται / σε κίνηση / σε περιβάλλον δόνησης. Λειτουργεί ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης για να διασφαλίσει ότι ο σφιγκτήρας παραμένει σε κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος "ικανότητα συγκράτησης" ή η δύναμη συγκράτησης υποδηλώνει την ιδανική ικανότητα του σφιγκτήρα, που μετράται κατά την κατασκευή των σφιγκτήρων, να συγκρατεί τον εξοπλισμό, το τεμάχιο εργασίας ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Το κόκκινο χρώμα της λαβής ειδοποιεί τον χειριστή για τη θέση της χειρολαβής χειρισμού και τον χρόνο που πρέπει να την πιάσει.
Ε. Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco;
A. Γράσο ζεύξης, όπως το Mobil XTC συνιστάται για χρήση με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας.
Ε. Μπορούν να αφαιρεθούν οι λαβές των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι περισσότεροι από τους σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν λαβές που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα σύροντάς τους. Αλλά μερικές από τις λαβές λαβής υποβάλλονται σε βύθιση βινυλίου για να ταιριάζουν στην υποκείμενη λαβή και ως εκ τούτου, πρέπει να αποκοπούν για την αφαίρεσή τους.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.