Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης χρησιμοποιούνται για το κλείσιμο και το άνοιγμα θυρών και καπακιών επαναλαμβανόμενα σε εργασίες συναρμολόγησης, χύτευσης και μανδάλωσης. Είναι εξοπλισμένα με μια λαβή για την τοποθέτηση μιας ράβδου έλξης ή άγκιστρου σύσφιξης γύρω από ένα απέναντι τεμάχιο εργασίας. Οι σφιγκτήρες μανδάλου έλξης της Destaco διατίθενται σε στυλ σταθερού μανδάλου, γάντζου U (οριζόντια και κατακόρυφη) και τύπου J hook. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 371 χρησιμοποιούνται για την έλξη τεμαχίων που είναι τοποθετημένα οριζόντια στη βάση του σφιγκτήρα τους. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν μια εύκολη στη χρήση λαβή με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι. Ο σφιγκτήρας Destaco 371-SS έχει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση & τη φθορά/σχίσιμο λόγω λειαντικών περιβαλλόντων. Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου τύπου J hook διαθέτει βάση με φλάντζα για γρήγορη τοποθέτηση σε επίπεδες, οριζόντιες επιφάνειες. Μπορεί να κρατήσει μέγιστο φορτίο 750 λίβρες. Raptor Supplies Προσφέρει επίσης αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με χαλύβδινη κατασκευή για να παρέχει δομική ακαμψία και να αποτρέπει την κάμψη/σπάσιμο. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Lock Plus για να αποτρέψετε την τυχαία αποσύνδεσή της. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτόν τον σφιγκτήρα ασφάλισης με μακρύτερα άγκιστρα (25, 50 & 100 mm), προσθέτοντας απλώς -M-25, -M-50 ή -M-100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης Destaco 331-SS Σφιγκτήρας μανδάλου έλξης με οριζόντιο άγκιστρο U, παρέχοντας μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 720 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 371-SS είναι ιδανικός για το κλείσιμο πολλών εξαρτημάτων, όπως πόρτες θαλάμου / πρόσβασης, καπάκια, τύμπανα και καλύμματα στην αεροδιαστημική, τις μεταφορές και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 371-SS είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
- Έχει μέγιστη χωρητικότητα 750 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
- Είναι εξοπλισμένο με ράβδο έλξης γάντζου J με σπείρωμα για εύκολη προσαρμογή ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας.
- Ο σφιγκτήρας προσφέρει μέγιστη ρύθμιση γάντζου 0.81 ιντσών και αναλογία δύναμης άσκησης (ώθησης) προς εφαρμογή δύναμης (έλξης) 36:1.
- Η λαβή του σφιγκτήρα είναι ενσωματωμένη με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με ένα χέρι.
- Οι κινήσεις σχεδίασης του σφιγκτήρα με και χωρίς χειριστήριο αντίχειρα είναι 4.18 και 5.44 ίντσες, αντίστοιχα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει τα ανταλλακτικά του σφιγκτήρα Destaco 371-SS, όπως το συγκρότημα γάντζου (371915) και το μοχλό ελέγχου αντίχειρα (371-ZB1) για την αντικατάσταση φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων του.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 371-SS συμμορφώνεται με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας, της ασφάλειας του χρήστη και της ανώτερης απόδοσης του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 371-SS τοποθετείται σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας με τη βοήθεια οπών με σπείρωμα και στις δύο πλευρές της βάσης του σφιγκτήρα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Η Destaco προσφέρει χειροκίνητους σφιγκτήρες με παρόμοιες προδιαγραφές με τον σφιγκτήρα μάνταλου έλξης Destaco 371-SS σε άλλες παραλλαγές;
A. Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει το Destaco 371 σφιγκτήρας μανδάλου με χαλύβδινη κατασκευή για να παρέχει αντοχή για χρήση σε βαριές εργασίες.
Ε. Είναι ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 371-SS διαθέσιμος σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης με διαφορετικά μήκη αγκίστρου 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (371-SS-M-25), 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (371-SS-M-50) και 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό άγκιστρο μήκος (371-SS-M-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει σφιγκτήρα ασφάλισης Destaco 371-RSS που διαθέτει Toggle Lock Plus για να αποτρέψει το τυχαίο άνοιγμα του κατά τη λειτουργία.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί έναν εξοπλισμό ή ένα φύλλο μετάλλου στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.