Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 210-UB είναι κατάλληλος για συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Έχει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα που είναι επιψευδαργυρωμένη για την ελαχιστοποίηση της ζημιάς / φθοράς από λειαντικές συνθήκες και εξωτερικούς χώρους. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής είναι μια κατάλληλη επιλογή για εργασίες όπου απαιτείται επανειλημμένη σύσφιξη / αποσύνδεση του τεμαχίου εργασίας καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο σφιγκτήρας Destaco 210-UB έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει μεγάλο κύκλο ζωής όταν χρησιμοποιείτε τυπικούς βραχίονες και άξονες σύσφιξης. Έρχεται με άτρακτο νεοπρενίου για να διατηρεί το τεμάχιο εργασίας ακίνητο καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, αποτρέποντας ταυτόχρονα τη χαλάρωση / ολίσθηση. Διαθέτει μια ράβδο σε σχήμα U που επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος του μήκους της ράβδου συγκράτησης. Αυτό το χαρακτηριστικό διασφαλίζει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να προσαρμόσει τον σφιγκτήρα εναλλαγής για τεμάχια εργασίας διαφορετικών μεγεθών. Ωστόσο, αυτός ο σφιγκτήρας δεν συνιστάται για εφαρμογές μηχανικής κατεργασίας. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 210 διατίθενται επίσης σε παραλλαγές συμπαγούς ράβδου με ευθεία βάση και σε παραλλαγές συμπαγούς ράβδου με φλάντζα Raptor Supplies.
Χρήσεις:
Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 210-UB έχει σχεδιαστεί για διάφορες εμπορικές εργασίες, όπως συγκόλληση, έλεγχος εξαρτημάτων και κλεισίματος και εργασίες συναρμολόγησης σε βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κατακόρυφος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 210-UB διαθέτει άξονα νεοπρενίου που διατηρεί το τεμάχιο εργασίας στη θέση του ενώ εξασφαλίζει σχεδόν κάθετη επαφή σύσφιξης, αποτρέποντας έτσι τη χαλάρωση / ολίσθηση του τεμαχίου εργασίας.
- Διαθέτει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα που είναι επιψευδαργυρωμένη για την ελαχιστοποίηση της ζημιάς / φθοράς από λειαντικές συνθήκες και εξωτερικούς χώρους.
- Η κατακόρυφη λαβή Destaco κρατάει το κουμπί κλειδώματος της πλαστικής λαβής με λαμπερό χρώμα, εξασφαλίζει εύκολο κράτημα και ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Διαθέτει ευθεία βάση με δύο ζεύγη οπών στερέωσης για εύκολη τοποθέτηση σε κάθετες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
- Το Destaco προσφέρει επίσης μια μεγάλη ποικιλία από κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης σε μια ποικιλία διαμορφώσεων και στυλ, όπως βραχίονας σύσφιξης με στυλ γάντζου J, λαβή στυλ χαμηλού προφίλ & σφιγκτήρες με δυνατότητα εναλλαγής κλειδώματος Plus.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 240208-M χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του σπασμένου / φθαρμένου άξονα στον κάθετο σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 210-UB.
- Το πλυντήριο με φλάντζα Destaco 235106 χρησιμοποιείται για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για σύσφιξη μπουλονιών και παρεμβυσμάτων φλάντζας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 210-UB κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 210-UB έχει μια ευθεία βάση με δύο ζεύγη οπών στερέωσης για την ασφαλή εγκατάσταση σε κάθετες επιφάνειες. Κατόπιν απαίτησης, αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα ξεβιδώνοντας απλά τις βίδες χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει κάθετους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ στερέωσης βάσης;
Α. Ναι, εκτός από την παραλλαγή ράβδου U με ευθεία βάση Destaco 210-UB, η μάρκα προσφέρει επίσης σταθερή ράβδο βάσης με φλάντζα (Destaco 210-S) και φλάντζα βάσης U bar (Destaco 210-U) επίσης κάθετους σφιγκτήρες.
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Α. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, όπως ξυλουργική και μεταλλουργία.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως διάτρηση κυλίνδρου, περιοχή κυλίνδρου, θέση άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα είναι κάθετα προσανατολισμένη (κάθετη στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, είναι οριζόντια προσανατολισμένος (παράλληλος στη βάση).
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
A. Ορισμένοι σφιγκτήρες τύπου U bar, όπως το Destaco 210-UB, διαθέτουν άτρακτο νεοπρενίου με κολλημένο επίπεδο άκρο που λειτουργεί με το χέρι χρησιμοποιώντας λαβή/μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα πάνω στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να κινηθεί στη μέση της λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες από χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, διατίθενται επίσης παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα.