Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 206-SS χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους χρησιμοποιώντας μια οριζόντια λαβή μοχλού που βρίσκεται επίπεδη όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος. Αυτή η μονάδα έχει μπάρα συγκράτησης σε σχήμα U και βάση με φλάντζα. Προσφέρει μια σταθερή εναλλακτική λύση για τους αφαιρούμενους σφιγκτήρες κατά την εκτέλεση επαναλαμβανόμενων εργασιών. Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 206-SS διαθέτει λαβή, σύστημα μοχλού και ράβδο ασφάλισης. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και έχει μια οριζόντια λαβή παράλληλη με τη ράβδο σύσφιξης. Η ράβδος ασφάλισης διασφαλίζει ότι τα αντικείμενα δεν θα μετακινηθούν και το σύστημα μοχλού ασκεί αρκετή πίεση στο αντικείμενο για να το κρατήσει σταθερό. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει σταθερό σχεδιασμό για να ασφαλίζει και να χαλαρώνει τα τεμάχια εργασίας χωρίς να μετακινείται ο ίδιος ο σφιγκτήρας. Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 206-SS ενσωματώνει ένα σύστημα σύνδεσης που εφαρμόζει ισχυρή δύναμη σύσφιξης με μικρή προσπάθεια κλειδώματος ή ξεκλειδώματος. Είναι εξοπλισμένο με ένα ελατήριο στη σιαγόνα για να συγκρατεί το τεμάχιο εργασίας στη θέση του μετά από μερικές ρυθμίσεις. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco διαθέτει ένα αυτόματο σύστημα ρύθμισης πίεσης που ρυθμίζει αυτόματα την πίεση του σφιγκτήρα. Αυτό επιτρέπει τη σύσφιξη τεμαχίων εργασίας διαφορετικών μεγεθών.
Χρήσεις:
Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 206-SS είναι εξοπλισμένος με έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο για εφαρμογές όπως λείανση, συγκόλληση, συναρμολόγηση, μηχανική κατεργασία και κατασκευή μετάλλων, στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 206-SS μπορεί να συγκρατήσει φορτία έως και 100 λίβρες και είναι ιδανικός για ελαφριά μηχανική κατεργασία, κλείσιμο, ξυλουργική και έλεγχο εξαρτημάτων.
- Αυτός ο σφιγκτήρας συγκράτησης διαθέτει μια οριζόντια λαβή για αυξημένη απόσταση από τη ζώνη εργασίας, μειώνοντας έτσι τα σημεία τσιμπήματος.
- Είναι εξοπλισμένο με ράβδο σχήματος U για εύκολες εργασίες φόρτωσης/εκφόρτωσης και βάση με φλάντζα για εύκολη τοποθέτηση σε τραπέζι εργασίας ή επίπεδη επιφάνεια.
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 206-SS διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για ανθεκτικότητα και αντοχή σε κραδασμούς και κραδασμούς.
- Αυτός ο χαμηλού προφίλ, οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης προσφέρει καλό διάκενο κάτω από τη ράβδο.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 205943-M: Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτου εξαγωνικής κεφαλής από ανοξείδωτο χάλυβα έχουν σώματα με σπείρωμα που επιτρέπουν γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση του κάθετου σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 206-SS σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση φθαρμένων / κατεστραμμένων αξόνων για παράταση της διάρκειας ζωής των σφιγκτήρων σας. Μειώνουν τον κίνδυνο φθορά όταν τα ελαστικά πώματα αρχίζουν να φθείρονται. - Destaco 105906: Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα από ανοξείδωτο χάλυβα βοηθούν στην εύκολη τοποθέτηση και παρέχουν ασφαλή σύνδεση ενάντια στους κραδασμούς. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλους τους άξονες M5 ή #10.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης Destaco 206-SS είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης Destaco 206-SS διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση της μονάδας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πόση πίεση μπορεί να ασκήσει ένας σφιγκτήρας εναλλαγής;
A. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής συγκράτησης της Destaco εφαρμόζουν προς τα κάτω δύναμη σύσφιξης αυξάνοντας το φορτίο που εφαρμόζεται μέσω μηχανισμών εναλλαγής. Μπορείτε να δείτε τη δύναμη σύσφιξης στην ίδια τη συσκευασία, η οποία καθορίζεται στο Newton (N). Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες με το μέγεθος του σφιγκτήρα εναλλαγής για να υπολογίσετε τον βαθμό πίεσης που θα πρέπει να ασκήσει το εργαλείο σε ένα κομμάτι ξύλου. Όσο μεγαλύτερο είναι το κομμάτι ξύλου, τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση που απαιτείται.
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε ανταλλακτικές άξονες για σφιγκτήρες συγκράτησης;
A. Ναι, Raptor Supplies παρέχει άξονες Destaco για σφιγκτήρες συγκράτησης, για την αντικατάσταση των φθαρμένων μονάδων και την προστασία τους από ζημιές που προκαλούνται από τριβή / συστροφή / κάμψη. Διατίθενται σε παραλλαγές με επίπεδη άκρη & περιστρεφόμενο πόδι.
Ε. Τι είναι η δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που ασκείται σε ένα κομμάτι ξύλου. Αυτό συμβαίνει όταν ο χειριστής κλείσει και κλειδώσει την εναλλαγή. Συνήθως, η μέγιστη δύναμη σύσφιξης είναι περίπου το 80% της συνολικής δύναμης συγκράτησης των σφιγκτήρων.
Ερ. Τι σημαίνει κρατήστε πατημένη δράση;
A. Οι σφιγκτήρες δράσης κρατήστε πατημένο το Destaco ασκούν δύναμη προς την κατεύθυνση προς τα κάτω. Είναι κάθετο στα εργαλεία που είναι τοποθετημένα στην επιφάνεια. Διατίθενται σε κάθετο και οριζόντιο στυλ.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των οριζόντιων και των κατακόρυφων σφιγκτήρων εναλλαγής συγκράτησης;
Α. Ένας σφιγκτήρας εναλλαγής είναι πολύ εύκαμπτος. Η διαφορά μεταξύ ενός οριζόντιου και κάθετου σφιγκτήρα εναλλαγής συγκράτησης είναι η λαβή και η ράβδος, τα οποία κινούνται και τα δύο σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Ένας οριζόντιος σφιγκτήρας έχει τη λαβή τοποθετημένη οριζόντια (παράλληλα με τη βάση) όταν ο σφιγκτήρας είναι κλειδωμένος, ενώ ένας κάθετος σφιγκτήρας έχει τη λαβή τοποθετημένη κάθετα (κάθετα στη βάση) όταν σφίγγεται.
Ε. Πώς χρησιμοποιούνται οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής χρησιμοποιούν μια λειτουργία ασφάλισης πάνω από το κέντρο για να συγκρατούν ένα τεμάχιο εργασίας ή ένα εξάρτημα στη θέση κλειδώματος.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
A. Κατά την επεξεργασία των μηχανικών σφιγκτήρες της μάρκας, θα συνιστούσαμε να χρησιμοποιείτε ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC. Όταν χρησιμοποιείτε πνευματικά τσιμούχα κυλίνδρων, χρησιμοποιήστε το γράσο Magnalube G. Απαιτούν μόνο μερικές σταγόνες λιπαντικού για να διατηρηθούν σε άριστη κατάσταση.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει πίεση σύσφιξης;
Α. Η ισχύς συγκράτησης ή η πίεση σύσφιξης ενός σφιγκτήρα εναλλαγής είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εφαρμογή. Ο χειριστής πρέπει να ασκεί τη σωστή πίεση στο τεμάχιο εργασίας κατά τη σύσφιξη. Συνιστούμε να μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη πίεση γιατί μπορεί να βλάψει τρομερά το τεμάχιο εργασίας σας. Το πολύ μικρό βάρος δεν είναι επίσης ιδανικό.