Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 206-HSS έχει σχεδιαστεί για τη στερέωση υλικών / τεμαχίων εργασίας σε πάγκο εργασίας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ξύλου. Αυτός ο σφιγκτήρας συγκράτησης είναι μια κατάλληλη επιλογή για λειτουργίες όπου υπάρχει απαίτηση να σφίγγετε / αποσυνδέετε το τεμάχιο επανειλημμένα καθ 'όλη τη διάρκεια της εργασίας. Διαθέτει ράβδο σχήματος U που έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει γρήγορη ρύθμιση του άξονα (ανοξείδωτο εξάγωνο άξονα από ανοξείδωτο ατσάλι). Αυτή η δυνατότητα δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να προσαρμόσει τον σφιγκτήρα εναλλαγής για διάφορα τεμάχια εργασίας. Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει μακρύ κύκλο ζωής όταν χρησιμοποιείτε τυπικούς βραχίονες και άξονες σύσφιξης. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει μια πλαστική λαβή λαβής για να παρέχει τη μέγιστη δυνατή δύναμη ενώ συσφίγγει και να εξασφαλίζει άνεση στο χρήστη για παρατεταμένη χρήση. Το Destaco 206-HSS σφιγκτήρας κλειδώματος με οριζόντιο κράτημα διαθέτει ανοξείδωτη κατασκευή που παρέχει υψηλή αντοχή σε κρούση και ελαχιστοποιεί τη ζημιά / φθορά σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Ωστόσο, αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής δεν συνιστάται για εφαρμογές συγκόλλησης και κατεργασίας. Οι σφιγκτήρες της σειράς Destaco 206 προσφέρονται επίσης σε χαμηλό σχήμα U bar Raptor Supplies.
Χρήσεις:
- Ο σφιγκτήρας κλειδώματος οριζόντιας κράτησης Destaco 206-HSS έχει σχεδιαστεί για εργασίες συναρμολόγησης και χημικής επεξεργασίας, στερέωσης κλεισίματος και διαφόρων εφαρμογών σύσφιξης ελαφρού τύπου.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής Destaco 206-HSS διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό που επιτρέπει τη σύσφιξη ελαφριάς λειτουργίας σε δύσβατες περιοχές και περιορισμένους χώρους.
- Διαθέτει πλαστική λαβή που εξασφαλίζει μέγιστη πρόσφυση ενώ σφίγγει και ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής Destaco έχει ανοξείδωτο χάλυβα που παρέχει υψηλή αντοχή σε κρούση και ελαχιστοποιεί τη ζημιά / φθορά σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα.
- Διαθέτει μια υψηλή ράβδο σύσφιξης σχήματος U που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μέγιστη απόσταση κάτω από τη ράβδο σύσφιξης.
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής χειρός Destaco έχει φλάντζα βάσης με δύο ζεύγη οπών στερέωσης για ευκολία εγκατάστασης σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
- Το Destaco προσφέρει επίσης ένα ευρύ φάσμα οριζόντιους σφιγκτήρες σε μια σειρά διαμορφώσεων και στυλ, όπως σφιγκτήρες βραχίονα στυλ J hook, σφιγκτήρες λαβής χαμηλού προφίλ τύπου T & σφιγκτήρες με δυνατότητα Toggle Lock Plus.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο άξονας εξάγωνης κεφαλής από ανοξείδωτο χάλυβα Destaco 205943-M διατίθεται για αντικατάσταση σπασμένου / φθαρμένου άξονα στον οριζόντιο σφιγκτήρα κλειδώματος εναλλαγής Destaco 206-HSS.
- Το πλυντήριο με φλάντζα Destaco 105906 χρησιμοποιείται για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για σύσφιξη μπουλονιών και παρεμβυσμάτων φλάντζας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας κλειδώματος οριζόντιας κράτησης Destaco 206-HSS κατασκευάζεται σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015.
Εγκατάσταση:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας κλειδώματος με οριζόντιο κράτημα Destaco 206-HSS έχει φλάντζα στυλ τοποθέτησης για ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Κατόπιν ανάγκης, λόγω της φλαντζωτής βάσης του, αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής ευθείας γραμμής μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα ξεβιδώνοντας τις βίδες του χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει οριζόντιους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ στερέωσης βάσης;
Α. Ναι, εκτός από τη φλάντζα βάσης Destaco 206-HSS, παραλλαγή υψηλής μπάρας U, η μάρκα προσφέρει επίσης φλάντζα βάσης, χαμηλό στυλ U bar Destaco 206-SS οριζόντιοι σφιγκτήρες επίσης.
Ε. Τι είναι ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης;
A. Ο σφιγκτήρας δράσης οριζόντιας συγκράτησης Destaco διαθέτει μια οριζόντια τοποθετημένη λαβή και είναι κατάλληλος για να κρατάει το τεμάχιο ακινητοποιημένο σε μια επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, όπως εργασίες ξυλουργικής και μεταλλουργίας.
Ε. Πώς λειτουργούν οι οριζόντιοι σφιγκτήρες;
Α. Μερικοί σφιγκτήρες βραχίονα σύσφιξης με στυλ U, όπως ο χειροκίνητος σφιγκτήρας Destaco 206-HSS, λειτουργούν χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή / μοχλό. Αυτή η οριζόντια κίνηση της λαβής σπρώχνει τον βραχίονα στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να μετακινηθεί στη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής σφιγκτήρα όταν βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα είναι κάθετα προσανατολισμένη (κάθετη στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, είναι οριζόντια προσανατολισμένος (παράλληλος στη βάση).
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία & η αντοχή των μηχανικών σφιγκτήρων, συνιστάται η χρήση λιπαντικού ζεύξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας κατασκευής.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, είναι επίσης διαθέσιμοι σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα.