DEMAG U11-310 Trolley 2400 λίβρες | AC6JBJ 34A047

DEMAG Τρόλεϊ U11-310 2400 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6JBJ Μοντέλο: U11-310Σταυρός: 34A047

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€567.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαροτσάκι
Ταιριάζει στο Beam Flange W7-7/8" to 12-3/16"
Ταιριάζει στο ύψος δέσμης4"
Κεφαλή προς Φρέαρ2-1 / 32 "
Χωρητικότητα φορτίου2400 λίβρες
Ελάχ. Καμπύλη ακτίνας39-3 / 8 "
Υλικό τροχούπλαστικός
Τροχός πέλμα Dia.3-1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.74
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει στο Beam Flange WΤαιριάζει στο ύψος δέσμηςΧωρητικότητα φορτίουΥλικό τροχούΤιμή
Καροτσάκι DEMAG RU56-200 12 400 Lb. | AC6JBK 34A050 RU56-2003-7/8" to 7-7/8"6"12,400 λίβρεςΧυτοσίδηρος σφαιροειδούς-γραφίτη€1,593.05
DEMAG RU56-310 Τρόλεϊ 12 400 λίβρες. | AC6JBL 34A051 RU56-3107-7/8" to 12-3/16"6"12,400 λίβρεςΧυτοσίδηρος σφαιροειδούς-γραφίτη€1,754.08
DEMAG U11-200 Trolley 2400 λίβρες | AG4JYM 34A046 U11-2002-1/4" to 7-7/8"4"2400 λίβρεςπλαστικός€408.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEMAG Τρόλεϊ U11-310 2400 λίβρες.
€567.54 /μονάδα