DEMAG U11-200 Trolley 2400 λίβρες | AG4JYM 34A046

DEMAG Τρόλεϊ U11-200 2400 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4JYM Μοντέλο: U11-200Σταυρός: 34A046

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€408.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαροτσάκι
Ταιριάζει στο Beam Flange W2-1/4" to 7-7/8"
Ταιριάζει στο ύψος δέσμης4"
Κεφαλή προς Φρέαρ2-1 / 32 "
Χωρητικότητα φορτίου2400 λίβρες
Ελάχ. Καμπύλη ακτίνας39-3 / 8 "
Υλικό τροχούπλαστικός
Τροχός πέλμα Dia.3-1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.515
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8479899898

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει στο Beam Flange WΤαιριάζει στο ύψος δέσμηςΧωρητικότητα φορτίουΥλικό τροχούΤιμή
DEMAG U11-310 Trolley 2400 λίβρες | AC6JBJ 34A047 U11-3107-7/8" to 12-3/16"4"2400 λίβρεςπλαστικός€567.54
Καροτσάκι DEMAG RU56-200 12 400 Lb. | AC6JBK 34A050 RU56-2003-7/8" to 7-7/8"6"12,400 λίβρεςΧυτοσίδηρος σφαιροειδούς-γραφίτη€1,593.05
DEMAG RU56-310 Τρόλεϊ 12 400 λίβρες. | AC6JBL 34A051 RU56-3107-7/8" to 12-3/16"6"12,400 λίβρεςΧυτοσίδηρος σφαιροειδούς-γραφίτη€1,754.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEMAG Τρόλεϊ U11-200 2400 λίβρες.
€408.87 /μονάδα