Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εγχειρίδιο DELTA 520LF-HDF Faucet Lever 3/8 Inch 1.5 Gpm | AA2KRZ 10N782

DELTA 520LF-HDF Faucet Manual Lever 3/8 Inch 1.5 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2KRZ Μοντέλο: 520LF-HDFΣταυρός: 10N782
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
€240.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
σύνδεση3 / 8 "
Τύπος αποστράγγισηςPop-Up
Λειτουργία βρύσηςΧειροκίνητο
Στόμιο βρύσηςΆκαμπτος
φινίρισμαChrome
Τύπος εξόδου ροήςΑεριζόμενος
Ρυθμός ροής1.5 gpm
Τύπος λαβήςΜοχλός
Συναρμολόγηση Hole Center to Center4"
Τοποθέτηση ΤύποςΚατάστρωμα
Αριθμός λαβών1
Αριθμός οπών3
Αντικατάσταση κασέταςΑρ. Νο. RP50587
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Μήκος σωλήνων5"
Τύπος βαλβίδαςΚεραμικό δίσκο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.83
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)39.88
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ8481801030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΤύπος αποστράγγισηςΤιμή
Εγχειρίδιο DELTA 501LF-HDF Faucet Lever 3/8 Inch 1.5 Gpm | AA2KRY 10N781 501LF-HDF1/2 "NPSMΚανένας€192.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELTA 520LF-HDF Faucet Manual Lever 3/8 Inch 1.5 Gpm
€240.40 /μονάδα