Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DELRIN 2XMU5 Φύλλο Acetal Brown 1/4 Inch T 12 x 48 In | AC3YMK

DELRIN 2XMU5 Φύλλο Acetal καφέ 1/4 ιντσών T 12 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3YMK Μοντέλο: 2XMU5
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
€958.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΣκούρο Καφέ
Μήκος48 "
Ανοχή μήκους+0.125 "/ - 0.000"
ΥλικόΑκεταλικό συμπολυμερές
Τύπος υλικούΒαθμός AF
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό8000 psi
Πάχος0.25 "
Ανοχή πάχους+0.025 "/ - 0.000"
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+0.125 "/ - 0.000"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.825
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3920995000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΤύπος υλικούΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΤιμή
DELRIN 2VEP6 Φύλλο Acetal Λευκό 1/4 ίντσες T 12 x 12 In | AC3PVZ 2VEP6Άσπρο12 "Βαθμολογία 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€38.13
Σετ φύλλων DELRIN 2VEP7 Acetal White 3/8 ίντσας T 12 x 12 In | AC3PWA 2VEP7Άσπρο12 "Βαθμολογία 15011,000 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€64.42
DELRIN 2VEP8 Φύλλο Acetal Λευκό 1/2 ίντσα T 12 x 12 In | AC3PWB 2VEP8Άσπρο12 "Βαθμολογία 15011,000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€63.45
Φύλλο DELRIN 2VEP9 Λευκό ασετάλ 5/8 ίντσας T 12 x 12 In | AC3PWC 2VEP9Άσπρο12 "Βαθμολογία 15011,000 psi0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€93.44
Σετ φύλλου DELRIN 2VER1 Acetal White 3/4 ίντσας T 12 x 12 In | AC3PWD 2 VER1Άσπρο12 "Βαθμολογία 15011,000 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€99.47
DELRIN 2VER2 Φύλλο Acetal White 1 ίντσα T 12 x 12 In | AC3PWE 2 VER2Άσπρο12 "Βαθμολογία 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€185.02
DELRIN 2VER3 Φύλλο Ακετάλης Λευκό 1 1/4 T 12 x 12 In | AC3PWF 2 VER3Άσπρο12 "Βαθμολογία 15011,000 psi1.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€180.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELRIN 2XMU5 Φύλλο Acetal καφέ 1/4 ιντσών T 12 x 48 ίντσες
€958.36 /μονάδα