DELRIN 2VET6 Φύλλο Acetal White 1 1/2 T 12 x 24 In | AC3PWU

DELRIN 2VET6 Φύλλο Acetal Λευκό 1 1/2 T 12 x 24 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3PWU Μοντέλο: 2VET6

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€448.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΆσπρο
Μήκος24 "
Ανοχή μήκους+0.125 "/ - 0.000"
ΥλικόΑκεταλικό συμπολυμερές
Τύπος υλικούΒαθμολογία 150
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό11,000 psi
Πάχος1.5 "
Ανοχή πάχους+0.025 "/ - 0.000"
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+0.125 "/ - 0.000"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3920995000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΤύπος υλικούΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΤιμή
DELRIN 2VEP6 Φύλλο Acetal Λευκό 1/4 ίντσες T 12 x 12 In | AC3PVZ 2VEP6Άσπρο12 "Βαθμολογία 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€42.01
Σετ φύλλων DELRIN 2VEP7 Acetal White 3/8 ίντσας T 12 x 12 In | AC3PWA 2VEP7Άσπρο12 "Βαθμολογία 15011,000 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€64.42
DELRIN 2VEP8 Φύλλο Acetal Λευκό 1/2 ίντσα T 12 x 12 In | AC3PWB 2VEP8Άσπρο12 "Βαθμολογία 15011,000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€70.89
Φύλλο DELRIN 2VEP9 Λευκό ασετάλ 5/8 ίντσας T 12 x 12 In | AC3PWC 2VEP9Άσπρο12 "Βαθμολογία 15011,000 psi0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€104.40
Σετ φύλλου DELRIN 2VER1 Acetal White 3/4 ίντσας T 12 x 12 In | AC3PWD 2 VER1Άσπρο12 "Βαθμολογία 15011,000 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€111.14
DELRIN 2VER2 Φύλλο Acetal White 1 ίντσα T 12 x 12 In | AC3PWE 2 VER2Άσπρο12 "Βαθμολογία 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€206.73
DELRIN 2VER3 Φύλλο Ακετάλης Λευκό 1 1/4 T 12 x 12 In | AC3PWF 2 VER3Άσπρο12 "Βαθμολογία 15011,000 psi1.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€195.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELRIN 2VET6 Φύλλο Acetal Λευκό 1 1/2 T 12 x 24 In
€448.56 /μονάδα