DELHI AX16-1VHE Ανεμιστήρας εξάτμισης 16 ιντσών 115v 1 / 15hp 1450rpm | AB7KBF 23N621

DELHI AX16-1VHE ανεμιστήρας εξάτμισης 16 ιντσών 115v 1/15hp 1450rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7KBF Μοντέλο: AX16-1VHEΣταυρός: 23N621

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€670.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
Blade Dia.16 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1850
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1700
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1550
Φινίρισμα πλαισίουΑλουμίνιο
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Πλήρες φορτίο1
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος20.75 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος16 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/15
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1450
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Αριθμός Λεπίδες3
Αριθμός ΤαχυτήτωνΜεταβλητός
Φάση1
Απαιτείται άνοιγμα τετραγώνου18 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115V
Πλάτος20.75 "
Φινίρισμα Wire GuardChrome

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.709
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)43.82
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός στοιχείου ελέγχου ταχύτητας (Αρ. MC3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤύπος ρουλεμάνBlade Dia.Μέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΑριθμός ΤαχυτήτωνΤάσηΤιμή
DELHI AX12-1VHE Ανεμιστήρας εξάτμισης 12 ίντσες 115v 1 / 15hp 1450rpm | AB7KBE 23N620 AX12-1VHE16.75 "Μανίκι12 "16 "1/151450Μεταβλητός115V€517.72
DELHI AX18-1V Ανεμιστήρας εξάτμισης 18 ίντσες 115 / 230v 1 / 3hp 1700rpm | AB7KBG 23N622 AX18-1V22.75 "Μπάλα18 "16.25 "1/31700Μεταβλητός115 / 230V€814.93
DELHI AX20-1V Ανεμιστήρας 20 ιντσών 115 / 230v 1 / 3hp 1700rpm | AB7KBH 23N623 AX20-1V24.75 "Μπάλα20 "16.25 "1/31700Μεταβλητός115 / 230V€858.39
DELHI AX24-1V Ανεμιστήρας 24 ιντσών 115 / 230v 1 / 3hp 1100rpm | AB7KBJ 23N624 AX24-1V28.75 "Μπάλα24 "16 "1/31100Μεταβλητός115 / 230V€994.21
DELHI AX24-2 Ανεμιστήρας 24 ιντσών 115v 1 / 3hp 1100rpm | AB7KBK 23N625 ΑΧ24-228.75 "Μπάλα24 "16 "1/311001115V€1,020.69
DELHI AX30-2 Ανεμιστήρας εξάτμισης 30 ίντσες 115/230v 1/3hp 1100rpm | AB7KBL 23N626 ΑΧ30-235.25 "Μπάλα30 "18.25 "1/311001115 / 230V€1,341.91
DELHI AX36-7 Εξαεριστήρας 36 ίντσες 115 / 230v 1 / 2hp 850rpm | AB7KBM 23N627 ΑΧ36-741.25 "Μπάλα36 "18.5 "1/28501115 / 230V€1,829.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELHI AX16-1VHE ανεμιστήρας εξάτμισης 16 ιντσών 115v 1/15hp 1450rpm
€670.96 /μονάδα