Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEFELSKO PosiTector DPM Μετρητής Σημείου Δρόσου, 0 - 100 Εύρος σχετικής υγρασίας | AB9ZLW 2GYC5

DEFELSKO PosiTector DPM Dew Point Meter, 0 - 100 εύρος σχετικής υγρασίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZLW Μοντέλο: PosiTector DPMCross Ref: 2GYC5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,395.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής σημείου δροσιάς
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίαςAAA
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST
Στοιχεία κράτησηςΝαι
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2500 Σημεία
Εύρος σημείων δροσιάς-100 βαθμούς έως 170 βαθμούς F
DisplayΓραφική οθόνη LCD
Ακρίβεια υγρασίας+ /-3%
Ανάλυση υγρασίας0.1%
περιβάλλον λειτουργίαςUSB
ΜνήμηΕλάχ. / Μέγ
Σχετική σειρά υγρασίας0 σε 100%
Χρόνος Απόκρισης4 sec.
Θερμ. Ακρίβεια+/- 1% έως 175, Στη συνέχεια +/- 3%
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 175 βαθμούς F
Θερμ. Ανάλυση0.1 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ9025805000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ηλεκτρονικός μετρητής χειρός που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση, τον υπολογισμό και την καταγραφή κλιματολογικών συνθηκών σε μια μνήμη flash USB
    • Διαθέτει αισθητήρες ακριβείας γρήγορης απόκρισης για ακριβείς επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις και λειτουργία αυτόματης καταγραφής για την καταγραφή περιβαλλοντικών παραμέτρων σε επιλεγμένα χρονικά διαστήματα
    • Έρχεται εξοπλισμένο με προστατευτική θήκη από καουτσούκ απορρόφησης κραδασμών και κλιπ ζώνης
    • Συμμορφώνεται με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των ISO και ASTM

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEFELSKO PosiTector DPM Dew Point Meter, 0 - 100 εύρος σχετικής υγρασίας
€1,395.16 /μονάδα