Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DDS IN20.6330.84.6TC Rotary Shaft Oil Seal, Tc, Nitrile, 20.63 mm ID, 30.8 mm Od, 4.6 mm Width, Garter | CP3FKD 61CD74

DDS IN20.6330.84.6TC Rotary Shaft Oil Seal, Tc, Nitrile, 20.63 mm ID, 30.8 mm Od, 4.6 mm Width, Garter

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP3FKD Μοντέλο: IN20.6330.84.6TCΣταυρός: 61CD74
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
€14.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSeal Oil

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
DDS 10012010SA Στεγανοποίηση λαδιού περιστροφικού άξονα, Sa, νιτρίλιο, 100 mm ID, 120 mm Od, 10 mm Πλάτος | CP2TLG 457Y60 10012010SASeal Oil€48.47
DDS 10012012SA Στεγανοποίηση λαδιού περιστροφικού άξονα, Sa, νιτρίλιο, 100 mm ID, 120 mm Od, 12 mm Πλάτος | CP2TLH 457Y61 10012012SASeal Oil€48.47
DDS 10012513SA Στεγανοποίηση λαδιού περιστροφικού άξονα, Sa, νιτρίλιο, 100 mm ID, 125 mm Od, 13 mm Πλάτος | CP2TLJ 457Y63 10012513SASeal Oil€48.47
DDS 10013013SA Στεγανοποίηση λαδιού περιστροφικού άξονα, Sa, νιτρίλιο, 100 mm ID, 130 mm Od, 13 mm Πλάτος | CP2TLK 61AE42 10013013SASeal Oil€70.86
DDS 10013015SA Στεγανοποίηση λαδιού περιστροφικού άξονα, Sa, νιτρίλιο, 100 mm ID, 130 mm Od, 15 mm Πλάτος | CP2TLL 457Y64 10013015SASeal Oil€48.47
DDS 10014013SA Στεγανοποίηση λαδιού περιστροφικού άξονα, Sa, νιτρίλιο, 100 mm ID, 140 mm Od, 13 mm Πλάτος | CP2TLM 457Y65 10014013SASeal Oil€48.47
DDS 10212513SA Στεγανοποίηση λαδιού περιστροφικού άξονα, Sa, νιτρίλιο, 102 mm ID, 125 mm Od, 13 mm Πλάτος | CP2TLN 457Y74 10212513SASeal Oil€49.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DDS IN20.6330.84.6TC Rotary Shaft Oil Seal, Tc, Nitrile, 20.63 mm ID, 30.8 mm Od, 4.6 mm Width, Garter
€14.84 /μονάδα