DAYTON 7K399 Blower With Drive Package 208-230/460 Volts | AF3NDQ

DAYTON 7K399 Blower With Drive Package 208-230/460 Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3NDQ Πρότυπο: 7K399

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,755.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1470
CFM @ 0.250 ίντσες. SP14,315
CFM @ 0.500 ίντσες. SP14,089
CFM @ 0.750 ίντσες. SP13,864
CFM @ 1.000 ίντσες. SP13,639
CFM @ 1.500 ίντσες. SP13,186
CFM @ 2.000 ίντσες. SP12,725
CFM @ 2.500 ίντσες. SP12,251
CFM @ 3.000 ίντσες. SP11,757
CFM @ 4.000 ίντσες. SP10,670
dBA @ 5 πόδια79
Βάθος49-1 / 4 "
Πλήρες φορτίο27.2-24.6/12.3
Ύψος52.625 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.29 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP10.00
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Πλαίσιο κινητήρα215T
Κινητήρας HP10
Στροφές κινητήρα1750
Τύπος κινητήραΦάση 3
Ύψος εξόδου29 "
Πλάτος εξόδου21.25 "
ΦάσηΤρία
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1-7 / 16 "
ΧαρακτηριστικάBackward Incline Belt Drive με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού27 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού9.75 "
Πλάτος46.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 321.3333
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414802015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 2.500 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.250 ίντσες. SPCFM @ 4.000 ίντσες. SPdBA @ 5 πόδιαΒάθοςΠλήρες φορτίοΎψοςΤιμή
DAYTON 7K332 ανεμιστήρας με πακέτο κίνησης 115 / 208-230 Volts | AF3NAT 7K332-18651213-6227 "4.5 / 2.2-2.221.875 "€2,684.08
DAYTON 7K333 Blower With Drive Package 208-230 / 460 Volts | AF3NAU 7K333-18651213-6227 "1.2-1.3/0.6521.875 "€2,490.18
DAYTON 7K334 Φυσητήρας με πακέτο κίνησης 115/230 Volts | AF3NAV 7K334-21501347-6427 "6.1/3.121.875 "€2,830.80
DAYTON 7K335 Blower With Drive Package 208-230 / 460 Volts | AF3NAW 7K335-21501347-6427 "1.6-1.8/0.821.875 "€2,668.13
DAYTON 7K336 Blower With Drive Package 208-230 / 460 Volts | AF3NAX 7K336-23501560-6727 "1.9-1.9/0.921.875 "€2,653.39
DAYTON 7K337 Φυσητήρας με πακέτο κίνησης 115 / 208-230 Volts | ΜΕΡΑ 7K337-23501560-6727 "8.0 / 4.0-4.021.875 "€2,643.20
DAYTON 7K338 Blower With Drive Package 208-230 / 460 Volts | AF3NAZ 7K338120126851796-6927 "2.8-2.8/1.421.875 "€2,783.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7K399 Blower With Drive Package 208-230/460 Volt
€10,755.03 /μονάδα