DAYTON 7J335 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230/460 V | AF3MGA

DAYTON 7J335 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3MGA Μοντέλο: 7J335

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,905.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTubeaxial ανεμιστήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.24 "
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5 / 16 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP5730
CFM @ 0.125 ίντσες. SP5300
CFM @ 0.250 ίντσες. SP4800
Διάσταση A27 "
Διάσταση Β16.75 "
Διάσταση C24-5 / 16 "
Διάσταση D18 "
Διάσταση Ε5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα1062
Πλήρες φορτίο2.3-2.4/1.2
Ύψος37.25 "
Στέγαση Dia. w / Mtg. Φλάντζα27 "
Στέγαση Dia. χωρίς Mtg. Φλάντζα24-1 / 8 "
Φινίρισμα στέγασηςΨητό σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz50/60
Εισαγωγή Dia.24-5 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.200 βαθμοί F
Μέγιστη. BHP0.422
Μέγιστη. Βάθος18 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.500 βαθμοί F για 4 ώρες, 1000 βαθμοί F για 15 λεπτά.
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα10 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Κινητήρας HP1/2
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΕπικίνδυνη τοποθεσία, 3-φάση
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες6
Outlet Dia.24.437 "
Φάση3
Shaft Dia.1"
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft23
Τάση208-230/460
Πλάτος26.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 80.433
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414510010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΥλικό λεπίδαςΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.CFM @ 1.000 ίντσες. SPΔιάσταση CΔιάσταση ΕΤαχύτητα ανεμιστήραΠλήρες φορτίοΤιμή
DAYTON 3C411 Tube Αξονικός ανεμιστήρας 26-7 / 8 ίντσες πλάτος 37-1 / 4 ίντσες Ύψος | AC8LKU 3C411-Αλουμίνιο25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "--€2,231.83
DAYTON 4GXU5 Σωλήνας αξονικός ανεμιστήρας 37-1/4 ιντσών H 26-7/8 ίντσας πλάτος | AD7WXD 4GXU5-304 από ανοξείδωτο ατσάλι25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "--€6,675.28
DAYTON 166258 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα 27 ίντσες H 27 ίντσες πλάτος | AF2GAC 6TFD8 166258-Ατσάλι5 / 16 "-24.313 "5 / 16 "--€3,000.24
DAYTON 7AF67 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 115 / 208-230 V AF3BNP 7AF67-Αλουμίνιο25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.0 / 4.0-4.0€2,851.04
DAYTON 7AF68 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 115 / 208-230 V | AF3BNQ 7AF68-Αλουμίνιο25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.8 / 4.2-4.4€3,029.91
DAYTON 7AF69 Αξονικός ανεμιστήρας με πακέτο κίνησης 208-230 / 460 V | AF3BNR 7AF69-Αλουμίνιο25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.2-2.2/1.1€2,868.97
DAYTON 7AF70 Tube Axial Fan with Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BNT 7AF70-Αλουμίνιο25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.3-2.4/1.2€3,136.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7J335 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230/460 V
€3,905.28 /μονάδα