DAYTON 3C411 Tube Αξονικός ανεμιστήρας 26-7 / 8 ίντσες πλάτος 37-1 / 4 ίντσες Ύψος | AC8LKU

DAYTON Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα 3C411 26-7/8 ίντσες Πλάτος 37-1/4 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8LKU Μοντέλο: 3C411

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,231.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTubeaxial ανεμιστήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.24 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.25.75 "
Διάσταση A27 "
Διάσταση Β16.75 "
Διάσταση C24-5 / 16 "
Διάσταση D18 "
Διάσταση Ε7 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ύψος37.25 "
Στέγαση Dia. w / Mtg. Φλάντζα27 "
Στέγαση Dia. χωρίς Mtg. Φλάντζα24-5 / 16 "
Φινίρισμα στέγασηςΨητό σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Εισαγωγή Dia.24.437 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος18 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα10 "
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες6
Outlet Dia.24.437 "
Shaft Dia.1"
Πλάτος26.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.32
Ύψος πλοίου (cm)49.78
Μήκος πλοίου (cm)70.61
Πλάτος πλοίου (cm)73.15
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα Dayton 3C411 είναι ιδανικός για την έλξη αέρα για τον αερισμό του διαμερίσματος κίνησης. Dayton αξονικοί ανεμιστήρες εγκαθίστανται σε αποθήκες, θαλάμους βαφής & εξατμίσεις απαγωγών για εμπορικές εφαρμογές αερισμού.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει έναν βελτιωμένο σωλήνα ιμάντα για αερισμό του διαμερίσματος κίνησης με καθαρό αέρα.
  • Διαθέτει τροχαλία από χυτοσίδηρο στον άξονα του ανεμιστήρα για υψηλή αντοχή.
  • Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή και φινίρισμα ψημένου σμάλτου, εξασφαλίζοντας υψηλή αντοχή στην τριβή.
  • Αυτός ο αξονικός ανεμιστήρας κινείται με ιμάντα για ελάχιστα επίπεδα θορύβου.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • AMCA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι τα επίπεδα θορύβου αυτού του αξονικού ανεμιστήρα σωλήνα Dayton 3C411;

A. Αυτός ο αξονικός ανεμιστήρας έχει ρουλεμάν και ελαφριές λεπίδες αλουμινίου για ελαχιστοποίηση των επιπέδων θορύβου.

Ε. Ποια είναι η υποστηριζόμενη θερμοκρασία αέρα αυτού του αξονικού ανεμιστήρα Dayton 3C411;

Α. Αυτός ο αξονικός ανεμιστήρας έχει υποστηριζόμενη θερμοκρασία αέρα 200 βαθμών F.

Ε. Πώς να τοποθετήσετε αυτόν τον αξονικό ανεμιστήρα Dayton 3C411;

A. Αυτός ο αξονικός ανεμιστήρας έχει οπές με σπείρωμα κατά μήκος της διαμέτρου του μπροστινού δακτυλίου του ανεμιστήρα. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να εγκαταστήσει τον ανεμιστήρα στο άνοιγμα του σωλήνα εξάτμισης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΥλικό λεπίδαςΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.CFM @ 1.000 ίντσες. SPΔιάσταση CΔιάσταση ΕΤαχύτητα ανεμιστήραΠλήρες φορτίοΤιμή
DAYTON 4GXU5 Σωλήνας αξονικός ανεμιστήρας 37-1/4 ιντσών H 26-7/8 ίντσας πλάτος | AD7WXD 4GXU5-304 από ανοξείδωτο ατσάλι25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "--€6,675.28
DAYTON 166258 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα 27 ίντσες H 27 ίντσες πλάτος | AF2GAC 6TFD8 166258-Ατσάλι5 / 16 "-24.313 "5 / 16 "--€3,000.24
DAYTON 7AF67 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 115 / 208-230 V AF3BNP 7AF67-Αλουμίνιο25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.0 / 4.0-4.0€2,851.04
DAYTON 7AF68 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 115 / 208-230 V | AF3BNQ 7AF68-Αλουμίνιο25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.8 / 4.2-4.4€3,029.91
DAYTON 7AF69 Αξονικός ανεμιστήρας με πακέτο κίνησης 208-230 / 460 V | AF3BNR 7AF69-Αλουμίνιο25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.2-2.2/1.1€2,868.97
DAYTON 7AF70 Tube Axial Fan with Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BNT 7AF70-Αλουμίνιο25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.3-2.4/1.2€3,136.86
DAYTON 7AF71 Αξονικός ανεμιστήρας με πακέτο κίνησης 115/230 V | AF3BNU 7AF71-Αλουμίνιο25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "119911.2/5.6€3,070.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα 3C411 26-7/8 ίντσες Πλάτος 37-1/4 ίντσες ύψος
€2,231.83 /μονάδα