DAYTON 7CC70 Supply Fan 48 Inch Volts 115/208-230 | AF3FDL

DAYTON 7CC70 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 48 ιντσών βολτ 115/208-230

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3FDL Μοντέλο: 7CC70

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,998.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαροχή ανεμιστήρα με πακέτο Drive
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μέγεθος ρουλεμάν1.25 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Blade Dia.48 "
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
CFM @ 0.000 ίντσες. SP27,474
CFM @ 0.125 ίντσες. SP25,206
CFM @ 0.250 ίντσες. SP22,529
CFM @ 0.375 ίντσες. SP18,065
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Βαθμολογία Duty FanΑρχικό
Ταχύτητα ανεμιστήρα540
Πλάτος φλάντζας2"
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο21.0 / 11.3-10.5
Ύψος54 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής6D589
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. BHP2.40
Μέγιστη. Βάθος26 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP2
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΕκκίνηση πυκνωτή, Λειτουργία πυκνωτή
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες6
Εκτός Dia.54 "
Συνολικό βάθος26 "
Φάση1
Shaft Dia.1.25 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft25
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft25
Venturi Clearance Dia.48.5 "
Τάση115 / 208-230
Κολάρο τοίχου Αρ.4Ηϋ05
Καιρικές συνθήκες4Ηϋ10
Πλάτος54 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 127.638
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)0.25
Πλάτος πλοίου (cm)0.25
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.375 ίντσες. SPΜέγεθος ρουλεμάνΤύπος ρουλεμάνCFM @ 0.500 ίντσες. SPCFM @ 0.625 ίντσες. SPΤαχύτητα ανεμιστήραΠλάτος φλάντζαςΠλήρες φορτίοΤιμή
DAYTON 7AC61 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 54 ίντσες 208-230 / 460 V 1 1/2 Hp | AF3AZK 7AC61-1.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς--3432"4.4-4.0/2.0€4,598.78
DAYTON 7AC63 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 54 ίντσες 115 / 208-230 V 2 Hp | AF3AZM 7AC63-1.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς--3712"21.0 / 11.3-10.5€4,772.20
DAYTON 7AC65 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 54 ίντσες 208-230 / 460 V 2 Hp | AF3AZP 7AC65-1.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς--3712"6.1-5.5/2.8€4,799.85
DAYTON 7AC68 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 54 ίντσες 208-230 / 460 V 3 Hp | AF3AZT 7AC68-1.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς--4292"9.2-8.3/4.2€5,026.27
DAYTON 7AC70 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 54 ίντσες 208-230 / 460 V 5 Hp | AF3AZV 7AC7035,0681.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς--5072"14.5-13.1/6.6€5,138.63
DAYTON 7AC72 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 60 ίντσες 208-230 / 460 V 5 Hp | AF3AZX 7AC72-1.75 "Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης--4852"14.5-13.1/6.6€7,933.71
DAYTON 7AC74 ανεμιστήρας 60 ιντσών 208-230 / 460 V 7 1/2 Hp | AF3AZZ 7AC7441,7261.75 "Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης--5552"20.6-18.7/9.3€8,508.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7CC70 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 48 ιντσών βολτ 115/208-230
€2,998.68 /μονάδα