DAYTON 7AC70 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 54 ίντσες 208-230 / 460 V 5 Hp | AF3AZV

DAYTON 7AC70 Supply Fan 54 Inch 208-230/460 V 5 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3AZV Μοντέλο: 7AC70

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,138.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαροχή ανεμιστήρα με πακέτο Drive
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μέγεθος ρουλεμάν1.25 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Blade Dia.54 "
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
CFM @ 0.000 ίντσες. SP44,535
CFM @ 0.125 ίντσες. SP41,763
CFM @ 0.250 ίντσες. SP38,990
CFM @ 0.375 ίντσες. SP35,068
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Βαθμολογία Duty FanΜέτριας Δυσκολίας
Ταχύτητα ανεμιστήρα507
Πλάτος φλάντζας2"
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο14.5-13.1/6.6
Ύψος60 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBU8
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. BHP5.75
Μέγιστη. Βάθος26-5 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP5
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1740
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες5
Εκτός Dia.60 "
Συνολικό βάθος26-5 / 16 "
Φάση3
Shaft Dia.1.25 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft43
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft39
Venturi Clearance Dia.55 "
Τάση208-230/460
Κολάρο τοίχου Αρ.1WBW7
Καιρικές συνθήκες1WBW5
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 201.5397
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.375 ίντσες. SPΜέγεθος ρουλεμάνΤύπος ρουλεμάνCFM @ 0.500 ίντσες. SPCFM @ 0.625 ίντσες. SPΤαχύτητα ανεμιστήραΠλάτος φλάντζαςΠλήρες φορτίοΤιμή
DAYTON 7AC61 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 54 ίντσες 208-230 / 460 V 1 1/2 Hp | AF3AZK 7AC61-1.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς--3432"4.4-4.0/2.0€4,598.78
DAYTON 7AC63 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 54 ίντσες 115 / 208-230 V 2 Hp | AF3AZM 7AC63-1.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς--3712"21.0 / 11.3-10.5€4,772.20
DAYTON 7AC65 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 54 ίντσες 208-230 / 460 V 2 Hp | AF3AZP 7AC65-1.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς--3712"6.1-5.5/2.8€4,799.85
DAYTON 7AC68 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 54 ίντσες 208-230 / 460 V 3 Hp | AF3AZT 7AC68-1.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς--4292"9.2-8.3/4.2€5,026.27
DAYTON 7AC72 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 60 ίντσες 208-230 / 460 V 5 Hp | AF3AZX 7AC72-1.75 "Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης--4852"14.5-13.1/6.6€7,933.71
DAYTON 7AC74 ανεμιστήρας 60 ιντσών 208-230 / 460 V 7 1/2 Hp | AF3AZZ 7AC7441,7261.75 "Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης--5552"20.6-18.7/9.3€8,508.90
DAYTON 7AC76 Supply Fan 60 Inch 208-230/460 V 10 Hp | AF3BAB 7AC7650,7371.75 "Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης43,055-6112"26.7-24.2/12.1€8,930.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AC70 Supply Fan 54 Inch 208-230/460 V 5 Hp
€5,138.63 /μονάδα