Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBCB1245P5 Μπουλόνι μεταφοράς, 1/2-13 Μέγεθος σπειρώματος, 18-8 Βαθμός, Μέγεθος τρυπανιού 17/32 ιντσών, 5PK | CG8VHR 53MG17

FOREVERBOLT Μπουλόνι μεταφοράς FBCB1245P5, μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, βαθμίδα 18-8, μέγεθος τρυπανιού 17/32 ιντσών, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8VHR Μοντέλο: FBCB1245P5Cross Ref: 53MG17

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€57.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
Μέγεθος τρυπανιού17 / 32 "
Φινίρισμα στερέωσηςNL-19 (SM)
Μήκος συνδετήρα4
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.1.094 "
Ύψος κεφαλιού0.27 "
επικεφαλής ΤύποςΜεταφορά
Μήκος4 1 / 2 "
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος0.250 "έως 0.281"
Τετράγωνο πλάτος0.515 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό100,000 έως 125,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.558
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT Μπουλόνι μεταφοράς FBCB1245P5, μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, βαθμίδα 18-8, μέγεθος τρυπανιού 17/32 ιντσών, 5PK
€57.45 /πακέτο