DAYTON 7C652 Blower Duct 10 5/8 In | AF3EPT

DAYTON 7C652 Αγωγός φυσητήρα 10 5/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3EPT Μοντέλο: 7C652

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,497.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1000
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1690
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1600
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1480
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1370
CFM @ 0.750 ίντσες. SP1140
dBA @ 5 πόδια51
Βάθος18 "
Ύψος εκφόρτισης (σε.)11.75
Πλάτος εκφόρτισης (In.)8
Πλήρες φορτίο8.3
Ύψος19 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.10 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα56
Κινητήρας HP1/2
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΔιαχωρισμός φάσης
Φάση1
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση115
Διάμετρος τροχού10 5 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού5.25 "
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.0088
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
DAYTON 2C888 Blower Duct 10 5/8 In | AB9DAN 2C888Λιγότερο πακέτο Drive€1,057.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7C652 Αγωγός φυσητήρα 10 5/8 In
€1,497.38 /μονάδα